Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-GFK - mit GFK-Fass 3000 l kurz mit Einbuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-GFK - mit GFK-Fass 3000 l kurz mit Einbuchtung
Artikel-Nr.:
     5272-77922
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7922
EAN/GTIN:
     4052886093030
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
mobile bewässerungssysteme cemo
mobiles bewässerungssystem
komplett mit Fass, Aufbaupumpe und Schlauchhaspel GFK-Fass ohne Schwallwände leichte und robuste Bauweise Form: oval Farbe: gelb einfaches Handling durch geringes Gewicht Motorpumpe HONDA 130 l/min. Schlauchhaspel um 135° schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" vormontierte Einheit Geeignet für die Bewässerung von Grünflächen und Parks, auch für Dauerbetrieb. Optimales Preis­Leistungs­Verhältnis im Garten­ und Landschaftsbau und für viele Dienstleister (Gebäudereiniger etc.) Außenmaße (LxBxH): 3010 x 1540 x 1520 mm Inhalt: 3000 Liter
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 7922; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.477,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.865,87*
€ 8.170,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.781,65*
€ 8.070,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.570,82*
€ 7.819,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.483,89*
€ 7.715,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.477,80*
€ 7.708,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.