Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-GFK - mit GFK-Fass 4000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-GFK - mit GFK-Fass 4000 l
Artikel-Nr.:
     5272-77924
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7924
EAN/GTIN:
     4052886094693
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
komplett mit Fass, Aufbaupumpe und Schlauchhaspel GFK-Fass ohne Schwallwände leichte und robuste Bauweise Form: oval Farbe: gelb einfaches Handling durch geringes Gewicht Motorpumpe HONDA 130 l/min. Schlauchhaspel um 135° schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" vormontierte Einheit Geeignet für die Bewässerung von Grünflächen und Parks, auch für Dauerbetrieb. Optimales Preis­Leistungs­Verhältnis im Garten­ und Landschaftsbau und für viele Dienstleister (Gebäudereiniger etc.) Außenmaße (LxBxH): 4360 x 1430 x 1380 mm Inhalt: 4000 Liter
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 7924; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.667,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.050,08*
€ 7.199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.969,68*
€ 7.103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.763,28*
€ 6.858,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.675,95*
€ 6.754,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.667,32*
€ 6.744,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.