Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahltank 30000l, doppelwandig nach DIN 6616/D - mit Zapfanlage CUBE 70 K33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Stahltank mit Elektropumpe CUBE 70 K33 30.000 l (PG-4)
CEMO Stahltank mit Elektropumpe CUBE 70 K33 30.000 l (PG-4)
Artikel-Nr.:
     5272-78145
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8145
EAN/GTIN:
     4052886089613
Suchbegriffe:
Stahltank
doppelwandiger Stahltank zur Aufstellung im Freien zugelassen zur Lagerung von Dieselkraftstoff und RME • gefertigt nach DIN 6616/D • festangeschweißte Sattelfüßen • Außenlackierung mit Grund- und Deckanstrich • Leiter • Peilstab • mit Saugrohr im Domdeckel • mit Heberschutzventil • Leckanzeigegerät und eingefüllter Kontrollflüssigkeit • Grenzwertgeber • Flügelzellenpumpen, selbstansaugend, mit Heberschutz und Zählwerk • 4 m Befüllschlauch DN 25 und Automatik-Zapfpistole • wetterfestes Gehäuse mit integriertem Zapfpistolenhalter und Heberschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe • Saugunterdruck ca. 0,3 bar • Saugleitung • fertig montiert • Werksprüfzeugnis Außenmaße (LxBxH): 10120 x 2150 x 2660 mm Tankdurchmesser: 2000 mm Inhalt: 30.000l
Weitere Suchbegriffe: Stahltank; Tank doppelwandig; Dieseltankanlage; 8145; CEMO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42.360,83*
€ 42.552,11*
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 42.360,85*
€ 42.552,13*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42.552,13*
€ 50.637,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42.499,97*
€ 50.574,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42.395,63*
€ 50.450,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42.360,85*
€ 50.409,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.