Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE - PE-Fass 600 l kofferförmig ohne Schwallwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Mobiles Bewässerunssystem BWS 130-PE, 600 l (PG-8)
CEMO Mobiles Bewässerunssystem BWS 130-PE, 600 l (PG-8)
Artikel-Nr.:
     5272-78684
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8684
EAN/GTIN:
     4052886096215
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
Bewässerungssystem erlaubt: Bewässerung: Kreislauf mit einem Sicherheitssaugventil vor der Pumpe Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3­Wege­Hahnsystem (7 m­Schlauch im Lieferumfang enthalten) Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel) BWS 130­PE bestehend aus: Kufen und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung) Motorpumpe HONDA 130 l/min. Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" Überdruckventil zum Schutz der Motorpumpe Befestigungsgurte Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen Einfüllöffnung/Dom: ø 380 mm mit Klappdeckel Farbe: gelb Außenmaße (LxBxH): 1840 x 900 x 960 mm Inhalt: 600 Liter Gewicht: ca. 135 kg
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 8684; CEMO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 3.628,50*
€ 3.960,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.771,78*
€ 4.101,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.540,63*
€ 4.895,04*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.960,47*
€ 4.712,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.920,46*
€ 4.665,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.753,38*
€ 4.466,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.673,46*
€ 4.371,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.628,50*
€ 4.317,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.