Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE - PE-Fass 2000 l kofferförmig ohne Schwallwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE - PE-Fass 2000 l kofferförmig ohne Schwallwand
Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE - PE-Fass 2000 l kofferförmig ohne Schwallwand
Artikel-Nr.:
     5272-78686
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8686
EAN/GTIN:
     4052886096420
Suchbegriffe:
Mobiles Bewässerungssystem
mobile bewässerungssysteme cemo
mobiles bewässerungssystem
Bewässerungssystem erlaubt: Bewässerung: Kreislauf mit einem Sicherheitssaugventil vor der Pumpe Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3­Wege­Hahnsystem (7 m­Schlauch im Lieferumfang enthalten) Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel) BWS 130­PE bestehend aus: Kufen und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung) Motorpumpe HONDA 130 l/min. Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" Überdruckventil zum Schutz der Motorpumpe Befestigungsgurte Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen Einfüllöffnung/Dom: ø 380 mm mit Klappdeckel Farbe: gelb Außenmaße (LxBxH): 2630 x 1350 x 1240 mm Inhalt: 2000 Liter Gewicht: ca. 212 kg
Weitere Suchbegriffe: mobiles Bewässerungssystem; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 8686; CEMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.110,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.460,15*
€ 5.307,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.394,20*
€ 5.229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.213,02*
€ 5.013,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.130,73*
€ 4.915,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.110,58*
€ 4.891,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.