Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Weidefass kofferförmig 1000 l ohne Schwallwand - mit Dom ø 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Weidefass kofferförmig 1000 l ohne Schwallwand - mit Dom ø 380 mm
PE-Weidefass kofferförmig 1000 l ohne Schwallwand - mit Dom ø 380 mm
Artikel-Nr.:
     5272-78885
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8885
EAN/GTIN:
     4052886037478
Suchbegriffe:
Stall-Tränke
Stalltränke
Trinkbecken
Tränkebecken
aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem PE gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück kofferförmige Bauweise, daher platzsparend niedriger Schwerpunkt Aufstandsfläche abgestimmt auf Europalettenmaß 2"­IG­Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO­3­Loch­Flanschplatten 1"­IG­Anschluss für Restentleerung Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel Be­ und Entlüftungsventile im Klappdeckel montiert mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche Das PE­Weidefass ist zur Vermeidung von Algenbildung lichtundurchlässig grün eingefärbt. Außenmaße (LxBxH): 1450 x 1140 x 1000 mm Inhalt: 1000 Liter Gewicht: 54 kg
Weitere Suchbegriffe: trinkbecken, PE­Weidefass; Bewässerungssystem; Wasserfass; Wassertank; 8885; CEMO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 596,03*
€ 690,51*
€ 4,95*
ab € 661,85*
€ 763,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,12*
€ 803,87*
Frei Haus
ab € 804,19*
€ 917,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,13*
€ 972,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,51*
€ 821,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,21*
€ 792,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,20*
€ 765,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,03*
€ 709,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.