Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM HALL DTEXAB50BULK - Premium Gewebeklebeband (hobe Klebekraft | Breite 50mm | schwarz glänzend) - 50,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADAM HALL DTEXAB50BULK - Premium Gewebeklebeband (hobe Klebekraft | Breite 50mm | schwarz glänzend) - 50,00m
ADAM HALL DTEXAB50BULK - Premium Gewebeklebeband (hobe Klebekraft | Breite 50mm | schwarz glänzend) - 50,00m
Artikel-Nr.:
     5289-ADA-DTEXAB50BULK
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     DTEXAB50BULK
EAN/GTIN:
     4049521576775
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

ADAM HALL DTEXAB50BULK - Premium Gewebeklebeband (hobe Klebekraft | Breite 50mm | schwarz glänzend) - 50,00m

  • Hochwertiges Gaffer-Tape
  • Rückstandsfrei entfernbar
  • Hohe Klebekraft
  • Saubere Reißkante ohne Fäden
  • UV-beständig
  • Wiederverwendbarer Ergo-Core optional erhältlich (DTEXACORE)
  • Länge: 50,00 Meter
  • Breite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 0,873 kg
  • Farbe: Schwarz glänzend
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.814000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.