Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCOM 660274 - Akku passend für d81 EX Handsets (ATEX-konform) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASCOM 660274 - Akku passend für d81 EX Handsets (ATEX-konform) - in schwarz
ASCOM 660274 - Akku passend für d81 EX Handsets (ATEX-konform) - in schwarz
ASCOM 660274 - Akku passend für d81 EX Handsets (ATEX-konform) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-ASC-660274
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     660274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geeignet für ASCOM d81 Handsets
ATEX-konform
Lithium-Ionen
Ersatzakku

ASCOM 660274 - Akku passend für d81 EX Handsets (ATEX-konform) - in schwarz

  • Passend für ASCOM d81 EX (DH5) Handsets mit ATEX-Zertifizierung
  • Technologie: Lithium-Ionen
  • Akku ist ATEX-konform
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.030000 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.