Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCOM Myco 3 (Cellular + WiFi EU) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth | Front- und Rückkamera | IP67)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASCOM Myco 3 (Cellular + WiFi EU) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth | Front- und Rückkamera | IP67)
ASCOM Myco 3 (Cellular + WiFi EU) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth | Front- und Rückkamera | IP67)
ASCOM Myco 3 (Cellular + WiFi EU) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth | Front- und Rückkamera | IP67)
ASCOM Myco 3 (Cellular + WiFi EU) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth | Front- und Rückkamera | IP67)
ASCOM Myco 3 (Cellular + WiFi EU) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth | Front- und Rückkamera | IP67)
Artikel-Nr.:
     5289-ASC-SH2-ACBA
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     SH2-ACBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser

ASCOM Myco 3 (Cellular + WiFi EU) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth | Front- und Rückkamera | IP67)

ASCOM MYCO 3 - Das Smartphone für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Produktion oder anderen anspruchsvollen Umgebungen.

Das ASCOM MYCO 3 ist von Google als Android Enterprise Recommended zertifiziert und ist ausgestattet mit Tools zur Produktivitätssteigerung. Es lässt sich in praktisch jedes Patientenruf-, Alarmmanagement- und PBX-System integrieren.
Die ASCOM SIP und WLAN-Interoperabilität unterstützen einen zuverlässigen Betrieb ohne Unterbrechung.

Das ASCOM MYCO 3 Smartphone ist in nachfolgenden Versionen verfügbar:

  • MYCO 3 WiFi EU (nur WiFi)
  • MYCO 3 Cellular + WiFi EU (GSM | 3G | LTE | WiFi)
  • MYCO 3 DECT + WiFi EU (DECT 1.880 - 1.930 MHz & WiFi)

HIGHLIGHTS

  • 5" FULL-HD Touchscreen (1.920 x1.800) mit Corning Gorilla Glas 3
  • Android 10 Betriebssystem und Octa-Core Prozessor (2,30 / 1,80 GHz)
  • Breitbandaudio und Rausch- und Echounterdrückung
  • Interner Speicher: 4GB RAM & 32GB Flash
  • WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth 4.1 mit BLE | NFC-Funktion 1-5 | A-GPS | GLONASS
  • IP-Schutzart: IP67 (Staub- und Flüssigkeitsbeständig)
  • Integrierter Barcodescanner für 1D & 2D Barcodes und Postleitzahlen
  • Integrierter Alarmkopf und automatische Man-down- und No-Movement-Alarme
  • Frontkamera: 5 Megapixel (2.592 x 1.944 Pixel)
  • Rückkamera: 13 Megapixel (4.160 x 3.120 Pixel)
  • Kamera mit Blitz und Autofokus
  • Anzeigen: Mehrfarbige LED | Vibration | Klingeltöne | Nachrichtenton | Benachrichtigungstöne
  • Professionell und dauerhaft desinfizierbar
  • Sensoren: Dreiachsiger Beschleunigungssensor | Dreiachsiger Gyroskop | Näherungssensor | Lichtsensor | IR-Lokalisierung
  • Modellversion: Cellular + WiFi EU (GSM | 3G | LTE | WiFi)

Technische Daten:

  • 5,0" FULL-HD Touchscreen (1.920 x1.800) mit Corning Gorilla Glas 3
  • 13 Menüsprachen und ca. 60 unterstütze Android-Sprachen
  • Austauschbarer Akku mit 2.935mAh
  • Micro-USB2.0 & 3,5mm Audio-Headsetbuchse
  • Nano-SIM & HTML-Browser
  • Gehäuse aus Aluminium
  • incl. abnehmbarem Trageclip
  • Maße: 150 x 76 x 16mm
  • Gewicht: ca. 239g
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang ohne Ladeschale

Mobilfunk Frequenzen:

  • LTE FDD: B1 | B3 | B5 | B7 | B8 | B20
  • LTE TDD: B38 | B40 | B41
  • 3G WCDMA: B1 | B5 | B8
  • GSM: 850 | 900 | 1800 | 1900

Daten mobilisieren
Lässt sich in Medizinprodukte, Alarmmanagement-, EHR/ePA-, Patientenruf- und Personenalarmsysteme, sowie in Apps für das Gesundheitswesen, integrieren.

Klare Klangqualität
Herausragende Audioqualität dank Breitband-Audio und Rausch- und Echounterdrückung. Speziell für Arbeitsumgebungen mit hohem Lärmpegel.

Automatisierte persönliche Sicherheit
Mit integrierter Taste für persönlichen Alarm und automatischen Man-down- und No-Movement-Alarmen.

5" FULL-HD Touchscreen
Einfache Benutzeroberfläche zur Anzeige von Alarmen, Fotos, Nachrichten, Werten und anderen wichtigen Informationen. Großer Bildschirm für ein effizientes Multitasking.

Robustes Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen
Aluminiumgehäuse und Corning Gorilla Glas 3. Widerstandsfähig gegenüber Schmutz, Staub, Öl, Wasser und Desinfektionsmitteln. Der Akku ist im laufenden Betrieb wechselbar. So ist ein konstanter Betrieb auch im Schichtbetrieb sichergestellt.

Professioneller Barcodescanner
Der integrierte Barcodescanner dient zur schnellen ID-Prüfung und ermöglicht eine reibungslose Liefer- und Bestandsverwaltung mit weniger Fehlern bei der Datenerfassung. Die integrierte NFC-Funktion unterstützt eine schnelle Zweiwege-Kommunikation und Datenübertragung zwischen kompatiblen Geräten.

Komfortabel
Ein ergonomisch positionierter Barcodescanner, farbkodierte Alarmhinweise auf einer LED Anzeige und ein Trageclip zum Fixieren an der Kleidung machen das ASCOM MYCO 3 zusätzlich komfortabel für das Business Umfeld.

Zukunftsgerichtet und flexibel
Das ASCOM MYCO 3 läuft auf der Android-Plattform. Dank anpassbarer Benutzeroberfläche lässt sich das Informations-, Anwendungs- und Workflow- Management bedarfsorientiert gestalten.

Desinfizierbar
ASCOM MYCO 3 ist desinfizierbar und mit dem IP-Schutzgrad IP67 staub- und flüssigkeitsbeständig.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.339000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,80*
€ 1.170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,41*
€ 1.165,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,42*
€ 1.129,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,46*
€ 1.100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,81*
€ 1.060,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.