| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-ASC-SH4-AABB Herst.-Nr.: SH4-AABB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ASCOM Myco 4 (WiFi EEA) - Smartphone mit Barcodescanner & Alarmfunktionen (5,5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth 5.2 | Front- und Rückkamera | IP68) Das Smartphone für die intelligente Kommunikation und Zusammenarbeit Das ASCOM Myco 4 vereint die Merkmale und Funktionen verschiedener Arbeitsgeräte in einem einzigen robusten, desinfizierbaren, professionellen Smartphone und ist ideal für Einrichtungen geeignet, die sich eine intelligente Form der Kommunikation und Zusammenarbeit wünschen. Technische Daten: - 5,5" FULL-HD Touchscreen (2.160 x 1.080) mit Corning Gorilla Glas 5
- Kapazitive Zehn-Punkte-Berührungssteuerung
- Qualcomm 6490 Octa-Core Prozessor mit 2,0 GHz
- 6GB RAM & 128GB Flash Speicherkapazität
- 4 programmierbare Multifunktionstasten (1x oben und 3x seitlich)
- 8,0 MPix Frontkamera & 50 MPix Rückkamera (6.120 x 8.160 Pixel | Autofokus | Blitz)
- Dreiachsiger Beschleunigungsmesser | Dreiachsiges Gyroskop | Näherungssensor | Lichtsensor | Kompass
- IP-Schutzklasse: IP68 (1,5m bis zu 30 Minuten)
- Fingerabdruckleser | USB-C Anschluss | CIC-Anschluss für kompatible Ladebänke und Tischgeräte
- Professioneller Barcodescanner mit integriertem Zielgerät (1D-/2D-Barcodes SE4720)
- Mehrfarbiges Benachrichtigungs-LED oben
- Fortschrittliche persönliche Alarmfunktionen schützen Alleinarbeitende und geben Sicherheit
- Zugtaster für erweiterte persönliche Alarmfunktion & Infrarot Lokalisierung (IR)
- Automatischer Man-down- oder No-Movement-Alarm, wenn der Benutzer bewegungsunfähig ist
- Native SIP-Telefonie - zertifizierte Interoperabilität mit den wichtigen IP-PBXs
- Android 12 OS Betriebssystem mit missionskritischen Erweiterungen von ASCOM
- Hot-Swap austauschbarer Akku (4.000 mAh) mit Ladestandanzeige
- Robustes Design - hohe Stoß- und Sturzfestigkeit
- Maße: 154,6 x 72,6 x 18,9 mm mit Barcodelesegerät
- Gewicht: ca. 253g mit Barcodelesegerät
- Farbe: Schwarz
- Lieferumfang ohne Ladeschale
Kommunikation: - WLAN: WLAN 6E
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Wi-Fi 802.11 k/r/v Fast Transition Roaming
- Wi-Fi 802.11 mc zur Standortlokalisierung
- Wi-Fi 802.11 w & Wi-Fi 802.11 u
- Bluetooth: 5.2
- GNSS: GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | SBAS
- NFC: Forum Typ 1-5
Das ASCOM Myco 4 wurde speziell entwickelt, um Mehrwerte zu bieten: - Einfachere Konsolidierung Ihrer Geräte, Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Ein robustes, professionelles Smartphone, das den mitunter rauen Betriebsbedingungen professioneller Arbeitsumgebungen standhält
- Ein besseres Sicherheitsgefühl für das Personal dank der neuesten persönlichen Alarmfunktionen
- Sicherstellung geschäftskritischer Kommunikation und Zusammenarbeit, bei der die richtigen Informationen die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreichen
Mit dem Myco 4 sind Sie bereit, die kritischsten Herausforderungen am Arbeitsplatz zu meistern und den nächsten wichtigen Schritt nach vorne zu gehen. Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO): - Möglichkeit zur Konsolidierung und Effizienzsteigerung mit einem einzigen professionellen Gerät, das gleich mehrere Arbeitsgeräte ersetzen kann, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen
- Nutzungsmöglichkeit der Geräte über mehrere Schichten hinweg, wodurch sie maximal genutzt werden und sich zugleich die Gesamtzahl der erforderlichen Geräte reduziert
- Ein schnellerer ROI und Effizienzsteigerungen können mit weniger Geräten erzielt werden, die im gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden, als mit einem einzigen Gerät pro Benutzer
- Das robuste Design sorgt wahrscheinlich für eine längere Lebensdauer mit geringeren Reparatur- und Austauschkosten im Vergleich zu handelsüblichen Smartphones
- Desinfizierbar und einfach zu reinigen. Unterstützt die Einhaltung von Infektionskontrollprotokollen und Desinfektionsverfahren
Für professionelle Anwender und Arbeitsumgebungen: - Langlebiges und robustes Design - speziell entwickelt, um auch den härtesten Betriebsbedingungen standzuhalten
- Reinigbar und beständig gegen viele Desinfektionsmittel und Tücher
- Lange Akkulaufzeit, die für eine ganze Schicht reicht
- Der Akku ist im laufenden Betrieb wechselbar, was für eine maximale Kontinuität des Arbeitsablaufs ohne Unterbrechung, Herunterfahren oder Neustart sorgt
- Gemeinsam nutzbar und sicher - keine Probleme mit dem Datenschutz, da die Anwendungsdaten automatisch gelöscht werden, sobald sich der Benutzer abmeldet oder das Myco 4 an das Ladegerät angeschlossen wird
Für die Sicherheit des Personals: - Fortschrittliche persönliche Alarmfunktionen schützen Alleinarbeitende und geben Sicherheit
- Die Taste für den manuellen Alarm befindet sich deutlich sichtbar oben am Handset
- Automatischer Man-down- oder No-Movement-Alarm, wenn der Benutzer bewegungsunfähig ist
- Unterstützung mehrerer Standorttechnologien zur Lokalisierung des letzten bekannten Standorts und der letzten bekannten Fahrtrichtung des Benutzers
- Der automatisierte, stumme Anruf nach einem Alarm ermöglicht es den Einsatzteams, sich bereits auf dem Weg über die Lage zu informieren
- Optionaler Alarm per Zugtaster für den Fall, dass das Handset weggenommen wird
Für geschäftskritische Kommunikation und Zusammenarbeit: - Die zuverlässige, bewährte Technologie stellt sicher, dass keine Nachricht und kein Anruf mehr verpasst werden
- Optimierte Wi-Fi-Leistung für unterwegs mit nahtloser Übergabe zwischen den WLAN-Access-Points, um eine hervorragende Anrufqualität und Datenkonnektivität innerhalb des Abdeckungsbereichs zu gewährleisten
- Die mehrfarbige LED-Leuchte zeigt eine Benachrichtigung auf einen Blick, sodass Benutzer eingehende Alarmtypen und Prioritätsstufen leicht unterscheiden können
- Verbesserte Android-Sicherheit mit App-Sandboxing zum Schutz aller Daten, die an und vom Handset gesendet werden
- Gemäß FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 validierte kryptographische Module - erfüllen die strengen Informationssicherheitsanforderungen von Regierungsbehörden auf der ganzen Welt
- Der Hot-Swap-Akku gewährleistet keine Ausfallzeiten und keine Unterbrechung der laufenden Kommunikation, einschließlich kritischer Warnungen
- Missionskritische Apps und Dienste werden aktiv überwacht und automatisch neu gestartet, falls sie aus irgendeinem Grund ausfallen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.329000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone 5 zoll |
| | |
| |