Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCOM Myco (Slim EEA) - Smartphone (5,5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth 5.2 | Front- und Rückkamera | IP68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASCOM Myco (Slim EEA) - Smartphone (5,5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth 5.2 | Front- und Rückkamera | IP68)
ASCOM Myco (Slim EEA) - Smartphone (5,5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth 5.2 | Front- und Rückkamera | IP68)
Artikel-Nr.:
     5289-ASC-SH4-ABBB
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     SH4-ABBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon

ASCOM Myco (Slim EEA) - Smartphone (5,5" FULL-HD Touchscreen | Bluetooth 5.2 | Front- und Rückkamera | IP68)

Das Smartphone für die intelligente Kommunikation und Zusammenarbeit
Das ASCOM Myco 4 vereint die Merkmale und Funktionen verschiedener Arbeitsgeräte in einem einzigen robusten, desinfizierbaren, professionellen Smartphone und ist ideal für Einrichtungen geeignet, die sich eine intelligente Form der Kommunikation und Zusammenarbeit wünschen.

Technische Daten:

  • 5,5" FULL-HD Touchscreen (2.160 x 1.080) mit Corning Gorilla Glas 5
  • Kapazitive Zehn-Punkte-Berührungssteuerung
  • Qualcomm 6490 Octa-Core Prozessor mit 2,0 GHz
  • 6GB RAM & 128GB Flash Speicherkapazität
  • 4 programmierbare Multifunktionstasten (1x oben und 3x seitlich)
  • 8,0 MPix Frontkamera & 50 MPix Rückkamera (6.120 x 8.160 Pixel | Autofokus | Blitz)
  • Dreiachsiger Beschleunigungsmesser | Dreiachsiges Gyroskop | Näherungssensor | Lichtsensor | Kompass
  • IP-Schutzklasse: IP68 (1,5m bis zu 30 Minuten)
  • Fingerabdruckleser | USB-C Anschluss | CIC-Anschluss für kompatible Ladebänke und Tischgeräte
  • Mehrfarbiges Benachrichtigungs-LED oben
  • Native SIP-Telefonie - zertifizierte Interoperabilität mit den wichtigen IP-PBXs
  • Android 12 OS Betriebssystem mit missionskritischen Erweiterungen von ASCOM
  • Hot-Swap austauschbarer Akku (4.000 mAh) mit Ladestandanzeige
  • Robustes Design - hohe Stoß- und Sturzfestigkeit
  • Maße: 154,6 x 72,6 x 13,1 mm ohne Barcodelesegerät
  • Gewicht: ca. 233g ohne Barcodelesegerät
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang ohne Ladeschale

Kommunikation:

  • WLAN: WLAN 6E
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
  • Wi-Fi 802.11 k/r/v Fast Transition Roaming
  • Wi-Fi 802.11 mc zur Standortlokalisierung
  • Wi-Fi 802.11 w & Wi-Fi 802.11 u
  • Bluetooth: 5.2
  • GNSS: GPS | GLONASS | Beidou | Galileo | SBAS
  • NFC: Forum Typ 1-5

Das ASCOM Myco 4 wurde speziell entwickelt, um Mehrwerte zu bieten:

  • Einfachere Konsolidierung Ihrer Geräte, Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO)
  • Ein robustes, professionelles Smartphone, das den mitunter rauen Betriebsbedingungen professioneller Arbeitsumgebungen standhält
  • Sicherstellung geschäftskritischer Kommunikation und Zusammenarbeit, bei der die richtigen Informationen die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreichen

Mit dem Myco 4 sind Sie bereit, die kritischsten Herausforderungen am Arbeitsplatz zu meistern und den nächsten wichtigen Schritt nach vorne zu gehen.

Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO):

  • Möglichkeit zur Konsolidierung und Effizienzsteigerung mit einem einzigen professionellen Gerät, das gleich mehrere Arbeitsgeräte ersetzen kann, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen
  • Nutzungsmöglichkeit der Geräte über mehrere Schichten hinweg, wodurch sie maximal genutzt werden und sich zugleich die Gesamtzahl der erforderlichen Geräte reduziert
  • Ein schnellerer ROI und Effizienzsteigerungen können mit weniger Geräten erzielt werden, die im gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden, als mit einem einzigen Gerät pro Benutzer
  • Das robuste Design sorgt wahrscheinlich für eine längere Lebensdauer mit geringeren Reparatur- und Austauschkosten im Vergleich zu handelsüblichen Smartphones
  • Desinfizierbar und einfach zu reinigen. Unterstützt die Einhaltung von Infektionskontrollprotokollen und Desinfektionsverfahren

Für professionelle Anwender und Arbeitsumgebungen:

  • Langlebiges und robustes Design - speziell entwickelt, um auch den härtesten Betriebsbedingungen standzuhalten
  • Reinigbar und beständig gegen viele Desinfektionsmittel und Tücher
  • Lange Akkulaufzeit, die für eine ganze Schicht reicht
  • Der Akku ist im laufenden Betrieb wechselbar, was für eine maximale Kontinuität des Arbeitsablaufs ohne Unterbrechung, Herunterfahren oder Neustart sorgt
  • Gemeinsam nutzbar und sicher - keine Probleme mit dem Datenschutz, da die Anwendungsdaten automatisch gelöscht werden, sobald sich der Benutzer abmeldet oder das Myco 4 an das Ladegerät angeschlossen wird

Für geschäftskritische Kommunikation und Zusammenarbeit:

  • Die zuverlässige, bewährte Technologie stellt sicher, dass keine Nachricht und kein Anruf mehr verpasst werden
  • Optimierte Wi-Fi-Leistung für unterwegs mit nahtloser Übergabe zwischen den WLAN-Access-Points, um eine hervorragende Anrufqualität und Datenkonnektivität innerhalb des Abdeckungsbereichs zu gewährleisten
  • Die mehrfarbige LED-Leuchte zeigt eine Benachrichtigung auf einen Blick, sodass Benutzer eingehende Alarmtypen und Prioritätsstufen leicht unterscheiden können
  • Verbesserte Android-Sicherheit mit App-Sandboxing zum Schutz aller Daten, die an und vom Handset gesendet werden
  • Gemäß FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 validierte kryptographische Module - erfüllen die strengen Informationssicherheitsanforderungen von Regierungsbehörden auf der ganzen Welt
  • Der Hot-Swap-Akku gewährleistet keine Ausfallzeiten und keine Unterbrechung der laufenden Kommunikation, einschließlich kritischer Warnungen
  • Missionskritische Apps und Dienste werden aktiv überwacht und automatisch neu gestartet, falls sie aus irgendeinem Grund ausfallen

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,09*
€ 1.174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,59*
€ 1.166,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,64*
€ 1.128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,30*
€ 1.098,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,56*
€ 1.051,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.