Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE Bohrmaschinen-Anschlussleitung (230V / 16A | IP44 | H07RN-F2x1,5 | 3,00m Kabel) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE Bohrmaschinen-Anschlussleitung (230V / 16A | IP44 | H07RN-F2x1,5 | 3,00m Kabel) - in schwarz
AS SCHWABE Bohrmaschinen-Anschlussleitung (230V / 16A | IP44 | H07RN-F2x1,5 | 3,00m Kabel) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-70556
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70556
EAN/GTIN:
     4011160705564
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F

AS SCHWABE 70556 - Bohrmaschinen-Anschlussleitung (230V / 16A | IP44 | H07RN-F2x1,5 | 3,00m Kabel) - in schwarz

  • Ein Ende mit Konturenstecker (230V | 16A) / anderes Ende ca. 50mm abgemantelt mit Aderendhülsen
  • Anschlussleitung ideal für den Anschluss von Geräten (z.B. für Bohrmaschine)
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 2×1,5 schwere Gummischlauchleitung
  • Schutzart: IP44 - Geeignet für Gewerbe & Baustelle
  • Geprüft nach DIN VDE 0620-1 | DIN VDE 0282-4
  • Verpackt im Polybeutel mit Etikett
  • Kabellänge: 3,00 Meter
  • Spannung: 230V | 16A
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.460000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1025
1
€ 6,70*
ab € 5,44*
€ 7,82*
1
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,25*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,86*
€ 9,27*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,82*
€ 9,32*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70552
ab € 6,83*
Ähnlich
as - Schwabe
70558
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.