Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G2,5 | 1,50 Kabel) - in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
AS SCHWABE Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G2,5 | 1,50 Kabel) - in weiß
AS SCHWABE Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G2,5 | 1,50 Kabel) - in weiß
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-70867
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70867
EAN/GTIN:
     4011160708671
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Herdanschlussleitung
herdanschlussleitung h05vv-f 5x2,5m...
anschlussleitung

AS SCHWABE 70867 - Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G2,5 | 1,50 Kabel) - in weiß

  • Anschlussleitung - ideal für den Herd, Kochfeld, Backofen
  • Beidseitig ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 5G2,5
  • Kunststoffummantelung
  • Kabellänge: 1,5 Meter
  • Spannung: 400V | 16A
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.390000 kg
Weitere Suchbegriffe: as schwabe anschlußleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
895
1
pro Meter
€ 6,70*
ab € 5,08*
€ 7,39*
8 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 19,95*
ab € 5,48*
€ 8,74*
4 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 21,90*
ab € 5,44*
€ 8,81*
10 Tage
10
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,89*
Lager 5289
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,09*
€ 12,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,24*
€ 11,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70865
ab € 2,70*
Ähnlich
as - Schwabe
70868
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.