Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE Baustellen-Anschlussleitung mit Konturenstecker (230V | 16A | IP44 | H05BQ-F 2x1,0 | 3,00m Kabel) - in orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE Baustellen-Anschlussleitung mit Konturenstecker (230V | 16A | IP44 | H05BQ-F 2x1,0 | 3,00m Kabel) - in orange
AS SCHWABE Baustellen-Anschlussleitung mit Konturenstecker (230V | 16A | IP44 | H05BQ-F 2x1,0 | 3,00m Kabel) - in orange
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-70911
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70911
EAN/GTIN:
     4011160709111
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

AS SCHWABE 70911 - Baustellen-Anschlussleitung mit Konturenstecker (230V | 16A | IP44 | H05BQ-F 2x1,0 | 3,00m Kabel) - in orange

  • BQ-Baustellenleitungen besitzen eine Kautschuk-Isolierhülle und sind mit Polyurethan in orangener Sicherheitsfarbe ummantelt
  • Sie sind ölbeständig, extrem abriebfest und für Temperaturen von -40 bis 80 °C zugelassen
  • Anschluss A: Konturenstecker (230V / 16A)
  • Anschluss B: Offenes Kabelende ca. 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen
  • Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • Schutzart: IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
  • Verpackung: im Polybeutel mit Etikett
  • Kabelbezeichnung: H05BQ-F 2x1,0
  • Spannung: 230V | 16A
  • Kabellänge: 3,00 Meter
  • Farbe: Orange
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.235000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2094
€ 6,70*
ab € 4,42*
€ 6,49*
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,66*
8 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,76*
€ 7,66*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 4,75*
€ 7,82*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71914
ab € 26,94*
Ähnlich
as - Schwabe
70914
ab € 6,75*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 6,26*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 7,05*
Ähnlich
as - Schwabe
70913
ab € 6,51*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 9,15*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 10,64*
Ähnlich
as - Schwabe
70908
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.