Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVAYA 3759 - Robustes DECT-Handset (2,4" LED-Farbdisplay | Freisprechfunktion | Bluetooth 5.0 | Alarm-Funktion | IP65 & ATEX-Zertifizierung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVAYA 3759 - Robustes DECT-Handset (2,4" LED-Farbdisplay | Freisprechfunktion | Bluetooth 5.0 | Alarm-Funktion | IP65 & ATEX-Zertifizierung)
AVAYA 3759 - Robustes DECT-Handset (2,4" LED-Farbdisplay | Freisprechfunktion | Bluetooth 5.0 | Alarm-Funktion | IP65 & ATEX-Zertifizierung)
Artikel-Nr.:
     5289-AVA-700515866
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700515866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT-Telefon
Schnurlostelefon
Funktelefon

AVAYA 3759 - Robustes DECT-Handset (2,4" LED-Farbdisplay | Freisprechfunktion | Bluetooth 5.0 | Alarm-Funktion | IP65 & ATEX-Zertifizierung)

HIGHLIGHTS AVAYA 3759 DECT-Handset

  • Entwickelt für Benutzer, die in gefährlichen, potenziell explosiven Umgebungen arbeiten
  • Robustes und strapazierfähiges Mobilteil, geeignet z.B. für Schieferbergbau, Öl- und Gasindustrie, chemische Verarbeitung, Militärische Umgebungen, etc.
  • Flüssigkeits-und Staubgeschützt (IP65) und Fallschutz getestet nach (IEC 68-2-32 | Prozedur 1 | 30x aus 1,2m Höhe fallen gelassen)
  • Verwendbar mit AVAYA Aura, AVAYA IP Office, AVAYA Cloud Office von Ring Central und AVAYA zugelassene Plattformen von Drittanbietern
  • Hohe Sicherheit und exzellente Sprachqualität
  • Hohe Reichweite und Akkulaufzeit (bis zu 18 Stunden Sprechzeit)
  • IP-DECT- und ISDN-DECT-Netzwerkkompatibilität
  • IP65 & ATEX-Zertifizierung

Technische Daten:

  • 2,4" Farb-LCD-Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung (240x320 Pixel | 262k Farben)
  • IP65 & ATEX klassifiziert (Flüssigkeit- und Staubgeschützt sowie Stoßfest)
  • Wideband Audio & Vollduplex Freisprechfunktion
  • Bluetooth 5.0 Freisprechfunktion
  • Alarm-Funktion incl. Totmannmelder
  • Push-to-Talk Unterstützung
  • Lokales Telefonbuch: Bis zu 250 Kontakte
  • Anrufliste: Bis zu 25 Kontakte
  • Sprechzeit: bis ca. 18 Stunden (12 Stunden mit Bluetooth)
  • Standby-Zeit: bis ca. 120 Stunden
  • Frequenzbereich (EU): 1.880 - 1.900 MHz
  • Frequenzbereich (US): 1.920 - 1.930 MHz
  • Frequenzbereich (LA): 1.910 - 1.930 MHz
  • Frequenzbereich (BR): 1.900 - 1.920 MHz
  • Li-Polymer Akku (920mAh | 3.7V)
  • Maße: 150 x 64 x 23 mm
  • Gewicht: ca. 175 g
  • Lieferumfang ohne Ladeschale (diese ist optional erhältlich | 700515867)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.265000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 760,33*
€ 849,73*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 792,17*
€ 880,65*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,73*
€ 1.011,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,98*
€ 1.005,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,72*
€ 979,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,17*
€ 953,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,33*
€ 904,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.