Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4171465
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4171465
EAN/GTIN:
     4006825673357
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)

Die EINHELL Schmutzwasserpumpe GE-DP 7935 N-A LL ECO ist vielseitig einsetzbar.
Sowohl Klar- als auch Schmutzwasser bis 3,50 cm Korngröße sind kein Problem.
Mit 790 Watt Leistung schafft sie 19.500 L/h und bis zu 9,00 m Förderhöhe.
Sie ist energieeffizient dank ECO-Power.
Aquasensor, Trockenlaufschutz und Gleitringdichtung sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit.
Die Pumpe ist flachabsaugend bis zu 1,00 mm Restwasserstand im Klarwasserbetrieb.
Das Absaugniveau ist in 4 Stufen durch einfaches Drehen einstellbar.
Ein Pumpenstart ist ab 15,0 mm Wasserhöhe möglich.
Der Lieferumfang enthält einen Quick-Connector und einen Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG.

Highlights:

  • 2-in-1-Kombipumpe für Klar- und Schmutzwasser
  • Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1,00 mm Restwasserstand
  • Schmutzwasser: bis 35,0 mm Korngröße in grobem Schmutzwasser
  • Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung
  • Aquasensor-Technologie mit verschiedenen Starthöhen
  • Pumpenstart bereits ab 15,0 mm Wasserhöhe möglich
  • ECO-Power: mehr Fördermenge bei weniger Stromverbrauch
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Tragegriff zum einfachen Transport
  • Kabelaufwicklung zum sauberen Verstauen
  • Aufhängeöse zum Ablassen der Pumpe
  • Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
  • Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
  • Trockenlaufschutz zur Vermeidung von Schäden
  • Inkl. Quick-Connector (zum schnellen Schlauchwechsel), Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG

Technische Daten:

  • Netzanschluss: 220-240 V | 50 Hz
  • Leistung: 790 Watt
  • Fördermenge max.: 19.500 L/h
  • Förderhöhe max.: 9,00 m
  • Eintauchtiefe max.: 7,00 m
  • Wassertemperatur max.: 35 °C
  • Fremdkörpergröße max.: 35,0 mm
  • Schlauchanschluss: 47,8mm (G11/2 AG)
  • Netzleitung: H07RN-F
  • Netzleitung Länge: 10,0 m
  • Gewicht: ca. 6,25 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.050000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.