| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4460720 Herst.-Nr.: 4460720 EAN/GTIN: 4006825642728 |
| |
|
| | |
| EINHELL TE-OS 18/230 Li Solo - Akku-Schwingschleifer (18V Power X-Change | Schleiffläche 230 x 115 mm | Drehzahlanpassung | Micro-Klett | ohne Akku & Ladegerät) Der Einhell Akku-Schwingschleifer TE-OS 18/230 Li Solo ist ein starkes Mitglied der flexiblen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Power X-Change Familie von Einhell. Der robuste, kraftvolle Schwingschleifer ist perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen, beispielsweise Werkstücke, Holzdielen oder Vertäfelungen sowie Verkleidungen. Die material- und anwendungsgerechte Drehzahlanpassung erfolgt durch die Drehzahlelektronik. Dank Micro-Kletthaftung und Klemmvorrichtung können an der robusten und langlebigen Fußplatte aus Aluminium einfach und schnell Schleifmittel gewechselt werden. Einen festen und sicheren Halt bieten die mit Softgrip ausgestatteten Griffflächen. Der Staubfangsack sammelt anfallenden Schleifstaub auf. Zudem bietet die Möglichkeit einen Sauger anzuschließen maximale Sauberkeit auf der Arbeitsfläche. Die Lieferung erfolgt inklusive drei Schleifpapieren für den sofortigen Projektstart. Im Lieferumfang nicht enthalten sind Akku und Ladegerät (separat erhältlich). Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie
- Perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen, beispielsweise Werkstücke, Holzdielen oder Vertäfelungen sowie Verkleidungen
- Mit material- und anwendungsgerechter Drehzahlanpassung
- Einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Micro-Klett
- Auch geeignet für Schleifpapiere ohne Kletthaftung
- Robuste, langlebige Fussplatte aus Aluminium
- Ergonomische mit Softgrip ausgestattete Griffflächen
- Staubfangsack sammelt anfallenden Schleifstaub auf
- Maximale Sauberkeit durch Anschluss eines Sauger möglich
- Incl. 3x Schleifpapier für den sofortigen Projektstart
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Technische Daten: - Schwingzahl: 14.000 - 22.000 min^-1
- Schwingkreis: 2.5 mm
- Schleiffläche: 230 x 115 mm
- Schleifpapiergröße (Kletthaftung): 230 x 115 mm
- Schleifpapiergröße (Klemmvorrichtung): 280 x 115 mm
- Maße: 298 x 190 x 143 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.120000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,53* | € 71,26* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,26* | € 71,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,65* | € 71,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,27* | € 79,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 62,12* | € 83,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|