Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)
EINHELL Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)
EINHELL Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)
EINHELL Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)
EINHELL Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)
EINHELL Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4511395
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4511395
EAN/GTIN:
     4006825610369
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

EINHELL 4511395 - Power-X-Change System-Akku passend für alle Power-X-Change Geräte (18V Li-Ionen | 2,0Ah)

Der Einhell 18 Volt 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku gehört zum multifunktionalen und untereinander kombinierbaren Akkusystem der Power X-Change-Reihe von Einhell. Das Akkusystem ist universell verwendbar für alle Geräte der Power X-Change-Serie. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Ein Akku und ein Ladegerät für alle Geräte spart nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mehr mit unterschiedlichsten Akkus und Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Durch die innovative Twin-Pack-Technik lassen sich die Akkus nicht nur untereinander tauschen, sondern sogar koppeln. Für außergewöhnlich leistungsintensive Anwendungen werden so einfach zwei 18 V Akkus in dafür bestimmte Einhell Geräte eingesetzt. Beim 18V 2,0 Ah Power-X-Change ist maximale Sicherheit gewährleistet dank dem proaktivem Batteriemanagement von Einhell. Die Akku-Lebensdauer wird mittels situativ angepasster Ladezyklen entscheidend verlängert. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen widerstehen der batterieüblichen Selbstentladung. Dabei sind die Akkus jederzeit aufladbar, ohne Schaden zu nehmen. Eine dreistufige LED Akku-Ladezustandsanzeige gibt sofort Auskunft über den aktuellen Ladestand. Durch modernste Bauteile werden die Parameter bei der Aufladung ständig überwacht. Ein gummiertes Gehäuse bietet einen hohen Stoßschutz und zusätzlich einen festen Halt. Integrierte Griffmulden sorgen für eine mühelose und ergonomische Entnahme des Akkus.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte
  • Maximale Sicherheit dank Einhells proaktivem Batteriemanagement
  • Verlängerte Akkulebensdauer dank situativ angepasster Ladezyklen
  • Keine Selbstentladung dank hochwertiger Li-Ionen Zellen
  • Ständige Überwachung aller Parameter durch modernste Bauteile
  • Stetig mögliche Ladestandkontrolle durch 3-Stufen-LED System
  • Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
  • Ergonomische Handhabung durch angepasste Griffmulden

Technische Daten:

  • Produktfamilie: Power-X-Change
  • Akku-Kapazität: 2.000 mAh (2,0 Ah)
  • Gleichspannung: 18V
  • Akku-Typ: Li-Ionen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.440000 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 32,56*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 24,79*
€ 33,78*
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 42,36*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 33,65*
€ 44,55*
5 Tage
117
€ 4,95*
ab € 36,46*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.