| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4512069 Herst.-Nr.: 4512069 EAN/GTIN: 4006825629729 |
| |
|
| | |
| EINHELL Power-X-Twincharger 3A - PXC-Ladegerät für 2x 18V Li-Ionen Akkus (Power X-Change | Parallelladung | Lademanagement) Das Einhell PXC-Ladegerät Power-X-Twincharger 3 A bietet satte Ladung im Doppelpack: zwei Akkus der leistungsstarken Lithium Ionen Power X-Change Systemreihe von Einhell lassen sich zeitgleich aufladen. Ein Akku in der Power X-Change Reihe bedeutet: ein Akku - für alle Geräte. Power X-Change-Akkus können in allen Handwerks- und Garten-Werkzeugen der leistungsstarken Einhell Systemreihe verwendet werden. Die schnellere Einsatzbereitschaft von Werkzeugen und Gartengeräten der Power X-Change-Systemfamilie ist durch die Parallelladung von zwei x 18 Volt gewährleistet. Dabei sorgen situativ angepasste Ladezyklen für eine noch längere Lebensdauer der Akkus. Höchste Sicherheit bietet das intelligente Lademanagement. Die Akkus werden für einen optimalen Ladevorgang permanent überwacht. Der Anwender erhält aktuellste Informationen über den Akku-Zustand dank des 6-Stufen-Ladesystems. Benutzerfreundlich lässt sich der Power-X-Twincharger 3 A durch integrierte Aufhängeösen an der Wand montieren. Das Ladegerät ist universell verwendbar für alle Power X-Change-Akkus. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Schnellere Einsatzbereitschaft dank Parallelladung von 2*18V
- Verlängerte Akkulebensdauer dank situativ angepasster Ladezyklen
- Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
- Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
- Aktuellste Information über Akku-Zustand dank 6-Stufen-Ladesystem
- Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen
- Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus
Technische Daten: - Netzanschluss: 220-240 V | 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 18 V
- Ausgangsstrom 1: 3A
- Ausgangsstrom 2: 3A
- Gewicht: ca. 0,83 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.160000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät liio-akku einhell, ladegerät li-ion, li-ion akkupack |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,91* | € 49,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,69* | € 49,88* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,90* | € 49,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,50* | € 54,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,26* | € 62,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|