| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-4514145 Herst.-Nr.: 4514145 EAN/GTIN: 4006825649550 |
| |
|
| | |
| EINHELL TE-CL 18/2500 LiAC-Solo - Akku-LED-Lampe (18V Power X-Change | 2.500 Lumen | 6.500K Farbtemperatur | ohne Akku & Ladegerät) Die Einhell Akku-Lampe TE-CL 18/2500 LiAC-Solo bringt mit 2.500 Lumen jede Menge Licht ins Dunkel. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können zudem alle Akkus der Systemfamilie mit der Leuchte kombiniert werden. Praktisch ist die Akku-Lampe nicht nur an schlecht beleuchteten Orten wie im Keller, der Baustelle, im Dachgeschoss oder in dunklen Ecken der Werkstatt. Den vollen Durchblick auf das Geschehen bietet eine handliche Akku-Lampe auch bei Stromausfall oder im Campingurlaub, für Nachtwanderungen, für Spaziergänge nach Sonnenuntergang und bei anderen Outdoor-Aktivitäten, wenn auf eine strom-unabhängige Lichtquelle nicht verzichtet werden soll. Dank der sieben langlebigen, leuchtstarken LEDs mit insgesamt 2.500 Lumen Lichtstrom und 6.500 K(elvin) Lichttemperatur ist die Akku-Lampe nicht nur heller, sondern auch robuster und stoßunempfindlicher als eine vergleichbare Halogen-Lampe. Zwei Helligkeitsstufen sorgen für die ideale Ausleuchtung. Eine Stativfixierung ist durch das 1/4"-Stativgewinde möglich. Einfach in der Handhabung und flexibel bei der Nutzung ist die Lampe durch das schmale, leichte Design und den ergonomischen Griff mit Softgrip. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät der Power X-Change-Reihe, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set in verschiedenen Stärken. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie
- 7x leuchtstarke LEDs mit insgesamt 2.500 Lumen Lichtstrom
- Zwei Helligkeitsstufen für ideale Ausleuchtung
- 6.500 K Lichttemperatur ermöglichen einen hellen Arbeitsbereich
- Schmales und leichtes Design erlauben vielfältigste Nutzung
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Betrieb mittels 12V Zigarettenanzünder möglich
- Stativfixierung dank des 1/4" Stativgewindes möglich
- Befestigungsöse ermöglicht flexible Befestigung und Lagerung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
Technische Daten: - Anzahl der LED: 7 Stück
- Leuchtstärke max.: 2.500 lm
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Maße (LxBxH): 250 x 110 x 155 mm
- Gewicht: 0,60 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.940000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,12* | € 80,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,53* | € 80,18* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,96* | € 80,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,16* | € 84,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 70,38* | € 87,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|