Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Hartmetall Sägeblatt für Handkreissägen (150 x 1,6 x 16mm | 20 Zähne)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EINHELL Hartmetall Sägeblatt für Handkreissägen (150 x 1,6 x 16mm | 20 Zähne)
EINHELL Hartmetall Sägeblatt für Handkreissägen (150 x 1,6 x 16mm | 20 Zähne)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-49583359
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     49583359
EAN/GTIN:
     4009315833590
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x16

EINHELL 49583359 - Hartmetall Sägeblatt für Handkreissägen (150 x 1,6 x 16mm | 20 Zähne)

  • Passend für EINHELL Handkreissägen
  • Geeignet für Holzbearbeitung
  • Durchmesser: 150 mm
  • Ø Bohrung: 16mm
  • Schnittbreite / Blattstärke: 1,6mm | 1,0mm
  • Anzahl Zähne: 20 Stück
  • Hartmetallbestückt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.170000 kg
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,79*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 23,48*
€ 3,50*
ab € 23,54*
€ 32,40*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.