Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002061513 - Fehlerstromschutzschalter EFI-P4 A 63/0.03 (Typ A | 415V | 63A | unverzögert | 50/60 Hz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002061513 - Fehlerstromschutzschalter EFI-P4 A 63/0.03 (Typ A | 415V | 63A | unverzögert | 50/60 Hz)
ETI 002061513 - Fehlerstromschutzschalter EFI-P4 A 63/0.03 (Typ A | 415V | 63A | unverzögert | 50/60 Hz)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002061513
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002061513
EAN/GTIN:
     3838895851431
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

ETI 002061513 - Fehlerstromschutzschalter EFI-P4 A 63/0.03 (Typ A | 415V | 63A | unverzögert | 50/60 Hz)

  • Beschreibung: EFI-P4 A 63/0.03
  • Fehlerstromschutzschalter Typ A
  • Bemessungsstrom: 63 A
  • Bemessungsfehlerstrom IDn (A): 0.03
  • Anzahl der Pole: 3+N
  • Bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA): 10
  • Auslösezeit: unverzögert
  • Bemessungspannung V: 415
  • Bemessungsfrequenz (Hz): 50/60
  • Klemmen (mm2): 1-25
  • Standard: IEC/EN 61008
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.322000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,60*
€ 44,39*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 43,15*
€ 57,13*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.