Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002062747 - Fehlerstromschutzschalter EFI-4 A G/KV 25/0.03 (Typ A | 400V | 25A | G/KV kurzzeitverzögert | 50/60 Hz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002062747 - Fehlerstromschutzschalter EFI-4 A G/KV 25/0.03 (Typ A | 400V | 25A | G/KV kurzzeitverzögert | 50/60 Hz)
ETI 002062747 - Fehlerstromschutzschalter EFI-4 A G/KV 25/0.03 (Typ A | 400V | 25A | G/KV kurzzeitverzögert | 50/60 Hz)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002062747
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002062747
EAN/GTIN:
     3838895730521
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

ETI 002062747 - Fehlerstromschutzschalter EFI-4 A G/KV 25/0.03 (Typ A | 400V | 25A | G/KV kurzzeitverzögert | 50/60 Hz)

  • Beschreibung: EFI-4 A G/KV 25/0.03
  • Fehlerstromschutzschalter Typ A
  • Bemessungsstrom (A): 25
  • Bemessungsfehlerstrom IDn (A): 0.03
  • Typ: A
  • Anzahl der Pole: 3+N
  • Bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA): 10
  • Auslösezeit: G/KV (kurzzeitverzögert)
  • Bemessungspannung V: 400
  • Bemessungsfrequenz (Hz): 50/60
  • Klemmen (mm2): 1-25
  • Standard: IEC/EN 61008 | ÖVE E 8601
  • Gewicht: 305 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.353000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 77,54*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 77,99*
€ 100,07*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.