Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002470012 - AC Treppenlicht-Zeitschalter CRM-4 (Zeitrelais | 230V | 16A | 1 Kontakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002470012 - AC Treppenlicht-Zeitschalter CRM-4 (Zeitrelais | 230V | 16A | 1 Kontakt)
ETI 002470012 - AC Treppenlicht-Zeitschalter CRM-4 (Zeitrelais | 230V | 16A | 1 Kontakt)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002470012
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002470012
EAN/GTIN:
     8594030338247
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter

ETI 002470012 - AC Treppenlicht-Zeitschalter CRM-4 (Zeitrelais | 230V | 16A | 1 Kontakt)

  • Beschreibung: CRM-4
  • Klassifizierungsname/ Funktion: Treppenlicht-Zeitschalter | Zeitrelais
  • Versorgungsspannung (V): 230
  • Bemessungsstrom (A): 16
  • Anzahl der Kontakte: 1
  • max. Schaltvermögen AC1: 4000
  • Spannungsart: AC
  • Kategorie: Dämmerungs- und Treppenlichtschalter
  • Type of contacts: CO
  • Gewicht: ca. 74g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.086000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,21*
€ 25,62*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 24,23*
€ 33,48*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.