Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002510013 - Kunststoff Sicherungssockel PFB D01 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E14 | 400V | 16A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002510013 - Kunststoff Sicherungssockel PFB D01 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E14 | 400V | 16A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)
ETI 002510013 - Kunststoff Sicherungssockel PFB D01 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E14 | 400V | 16A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002510013
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002510013
EAN/GTIN:
     3838895844204
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01
sicherungssockel

ETI 002510013 - Kunststoff Sicherungssockel PFB D01 3p (Größe: D02 | Abmessungen: E14 | 400V | 16A | 3-polig | 35mm DIN-Schiene)

  • Beschreibung: PFB D01 3p
  • Klassifizierung: Sicherungssockel | EC001644
  • Größe: D02
  • Typ: PFB D01
  • Abmessungen: E14
  • Anzahl der Pole: 3
  • Bemessungsstrom (A): 16
  • Bemessungsspannung AC: 400
  • Bemessungsspannung DC: 250
  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 400
  • Abschaltleistung: 50
  • Montage: 35mm DIN-Schiene
  • Werkstoff Kunststoff
  • Schutzart (IP), frontseitig: IP20
  • Gewicht: ca. 174,1 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 10,24*
€ 14,69*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 15,64*
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 28,09*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.