Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIL ADT-30 - Verstellbarer Truss Adapter mit 4 Aluminium Klemmen (geeignet für Traversen von 275 - 415 mm | Spigot Ø 35 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIL ADT-30 - Verstellbarer Truss Adapter mit 4 Aluminium Klemmen (geeignet für Traversen von 275 - 415 mm | Spigot Ø 35 mm)
GUIL ADT-30 - Verstellbarer Truss Adapter mit 4 Aluminium Klemmen (geeignet für Traversen von 275 - 415 mm | Spigot Ø 35 mm)
GUIL ADT-30 - Verstellbarer Truss Adapter mit 4 Aluminium Klemmen (geeignet für Traversen von 275 - 415 mm | Spigot Ø 35 mm)
GUIL ADT-30 - Verstellbarer Truss Adapter mit 4 Aluminium Klemmen (geeignet für Traversen von 275 - 415 mm | Spigot Ø 35 mm)
Artikel-Nr.:
     5289-GUI-ADT-30
Hersteller:
     GUIL
Herst.-Nr.:
     ADT-30
EAN/GTIN:
     k.A.

GUIL ADT-30 - Verstellbarer Truss Adapter mit 4 Aluminium Klemmen (geeignet für Traversen von 275 - 415 mm | Spigot Ø 35 mm)

  • Dank des einstellbaren Systems kann nur ein Adapter für Traversen in unterschiedlichen Größen verwendet werden
  • Geeignet für GUIL ELC-620 | ELC-630 | ELC-504G | ELC-505 Traversenlifte
  • Entworfen für quadratische Traversen von 275 bis 415 mm
  • Adapter zur Verwendung von Traversen in T-Anordnung
  • Traversenadapter mit Einsteckrohr Ø 35mm
  • Strukturierte & kratzfeste Oberfläche
  • Mit 4 Aluminium Klemmen
  • Farbe: Schwarz/Silber
  • Gewicht: ca. 6,50 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.160000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.