Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIL BC-05/M - Rechteckige Aluminium-Ladewanne mit Ø 35 mm Spigot (Maße: 750 x 435 mm | geeignet für die Teleskop-Lifte ELC-720 | ELC-730 | ELC-750 | ELC-760) - in silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIL BC-05/M - Rechteckige Aluminium-Ladewanne mit Ø 35 mm Spigot (Maße: 750 x 435 mm | geeignet für die Teleskop-Lifte ELC-720 | ELC-730 | ELC-750 | ELC-760) - in silber
GUIL BC-05/M - Rechteckige Aluminium-Ladewanne mit Ø 35 mm Spigot (Maße: 750 x 435 mm | geeignet für die Teleskop-Lifte ELC-720 | ELC-730 | ELC-750 | ELC-760) - in silber
Artikel-Nr.:
     5289-GUI-BC-05/M
Hersteller:
     GUIL
Herst.-Nr.:
     BC-05/M
EAN/GTIN:
     k.A.

GUIL BC-05/M - Rechteckige Aluminium-Ladewanne mit Ø 35 mm Spigot (Maße: 750 x 435 mm | geeignet für die Teleskop-Lifte ELC-720 | ELC-730 | ELC-750 | ELC-760) - in silber

  • Rechteckige Ladewanne mit Ø 35 mm Spigot
  • Zur Verwendung mit den GUIL Teleskop-Liften ELC-720 | ELC-730 | ELC-750 | ELC-760
  • Strukturierte & kratzfeste Oberfläche
  • Faltbares Design
  • Adapter mit schwarzer kratzfester Beschichtung
  • Maße: 750 x 435 x 140 mm
  • Material aus Aluminium
  • Gewicht: ca. 4,75 kg
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.280000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.