Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot
GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot
GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot
GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot
GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot
GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot
GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot
Artikel-Nr.:
     5289-GUI-CB-01
Hersteller:
     GUIL
Herst.-Nr.:
     CB-01
EAN/GTIN:
     k.A.

GUIL CB-01 - Stahlbehälter passend für Material-Lift TORO-B /-C /-D Serie (Aufnahme 5x Gegengewicht) - in rot

  • Passend für GUIL Material-Lift TORO-B /-C/ -D Serie
  • Aufnahme: 5x Gegengewicht (separat erhältlich: GUI-CW-01)
  • Anbringung durch magnetischen Verriegelungsstiften und 2x Griffloch
  • Material: Stahl
  • Maße (BxT): 670 x 270 mm
  • Gewicht: ca. 14,5 kg
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
14.500000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.