Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-GUI-ELC-630
Hersteller:
     GUIL
Herst.-Nr.:
     ELC-630
EAN/GTIN:
     k.A.

GUIL ELC-630 - Kompakter Teleskop-Lift mit Winde (Arbeitshöhe max. 4,50m | Belastbarkeit max. 125kg | zusammenklappbar)

Der GUIL ELC-630 ist ein kompakter Teleskop Materialaufzug zum Heben von Lasten von bis zu 125 kg und einer Gesamthöhe von max. 4,50 Metern.

Das benutzerfreundliche & kompakte Design mit zusammenklappbarer und verstellbarer Basis (im Regenschirmstil) macht den GUIL ELC-630 Lift zur idealen Ergänzung für jede Art von Hebeaufgaben, die im Innen- oder Außenbereich ausgeführt werden müssen.

Der GUIL ELC-630 ist mit zwei Sicherheitssystemen ausgestattet, die eine maximale Zuverlässigkeit und Beständigkeit garantieren:

  • Der Lift ist mit einer Handwinde mit automatischem Bremssystem ausgestattet. Das Auto-Block-System sorgt dafür, dass die Last in Position bleibt, wenn der Griff losgelassen wird
  • ASB System - Automatisches Sicherheits-Blockier-System

Mastabschnitte:
Der Teleskop-Lift besteht aus vier Teleskopteilen aus Stahl (S235 JRH | DIN EN 10219-1: 2006), die mit einer strukturierten schwarzen Pulverbeschichtung versehen sind, welche eine besondere Kratzfestigkeit aufweist.
Zusammen mit der Tatsache, dass alle Komponenten aus rostfreiem Material bestehen, ist der Lift für den Einsatz im Außenbereich geeignet und garantiert maximale Korrosionsbeständigkeit.

Diese robusten Abschnitte werden mit einem nicht rotierenden Stahldrahtseil (Durchmesser 4 mm mit verzinkten Stahlkern | Zusammensetzung 19 x 7 + 0) angehoben, welches speziell für das Heben von schweren Lasten hergestellt wurde (DIN 3069).

Die Mastteile sind mit einem Sicherungsbolzen gesichert.
Diese Sicherungsbolzen sind ein wichtiges Element, um die Mastteile während der Benutzung in der gewünschten Höhe zu blockieren oder zu entsperren.

Der Lift wird mit einer Wasserwaage geliefert, um eine effiziente vertikale Ausrichtung der Mastteile zu gewährleisten.
Alle Rollen und die Rollen-Kabelführung sind mit Metallschutzplatten versehen, um Beschädigungen während der Handhabung des Aufzugs zu vermeiden und zu verhindern, dass das Drahtseil aus den Rollen austritt

Standfuß:
Der kompakte Sockel mit Korridor- und Einzeltürzugang ist mit zwei Schwerlastrollen (Ø 100 mm) für eine einfache Handhabung und Positionierung ausgestattet.

Der Sockel hat vier abnehmbare Stabilisierungsstandfüße, die mit Nivellierungsschrauben und doppeltem Gewinde für mehr Geschwindigkeit ausgestattet sind.
Die rutschfesten Gummifußplatten sorgen für eine perfekte Anpassung des Lifts an die Bodenoberfläche.

Transport:
Der Lift hat ein kompaktes und leichtes Design für eine einfache Handhabung, Transport und Lagerung.
Dies bedeutet, dass ein Techniker den ELC-630 problemlos transportieren und verwenden kann, wodurch Zeit gespart und die Produktivität gesteigert wird.

Maximale Sicherheit:
Der ELC-630 Lift erfüllt die Anforderungen an Leichtgewicht, Robustheit und Manövrierfähigkeit, die zum Heben schwerer Lasten erforderlich sind und garantiert eine maximale Sicherheit und Widerstandsfähigkeit.
Er erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und Sicherheitsnormen: BGV C1 | DIN 1055 | DIN 18800 | BGV D8 | 2006/42 / CE | DIN 15560-27

Technische Daten:

  • Arbeitshöhe: max. 4,50 m
  • Belastbarkeit: max. 125 kg
  • Beladungsgewicht: mind. 25,0 kg
  • Höhe zusammengeklappt: 1,44m
  • Maße zusammengeklappt: 30 x 38 x 1.450 cm
  • Handwinde: AL-KO CF450
  • Standfuß Durchmesser: 210 cm
  • Stahlseil: Ø 4 mm (180 kg / mm² | DIN 3069)
  • Gewicht: ca. 42,0 kg
  • Mastelemente: 4
  • Material aus Stahl
  • Farbe: Schwarz

Wichtig: Der Teleskop-Lift ist nicht für den Transport von Menschen geeignet!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
42.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,50*
€ 776,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,26*
€ 729,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,03*
€ 687,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.