Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC LOCK Netzzuleitung (Schuko gewinkelt auf IEC-Lock C13 gerade | H05VV-F 3G1 | Länge 1,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC LOCK Netzzuleitung (Schuko gewinkelt auf IEC-Lock C13 gerade | H05VV-F 3G1 | Länge 1,00m) - in schwarz
IEC LOCK Netzzuleitung (Schuko gewinkelt auf IEC-Lock C13 gerade | H05VV-F 3G1 | Länge 1,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-IEC-NZSWSKLG140100SW
Hersteller:
     IEC LOCK
Herst.-Nr.:
     NZ/SWS/KLG/140/100/SW/BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1m
kaltgeräte zuleitung

IEC LOCK Netzzuleitung (Schuko gewinkelt auf IEC-Lock C13 gerade | H05VV-F 3G1 | Länge 1,00m) - in schwarz

  • Netzzuleitung
  • Anschluss A: Schuko gewinkelt
  • Anschluss B: IEC-Lock C13 gerade
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1
  • Länge: 1,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.155000 kg
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel iec lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.