Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP UNOversal PLUS - Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz & beleuchteten Netzschalter (3-fach | 250V / 16A | IP20 | 3,00m Kabel) - in anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KOPP UNOversal PLUS - Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz & beleuchteten Netzschalter (3-fach | 250V / 16A | IP20 | 3,00m Kabel) - in anthrazit
KOPP UNOversal PLUS - Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz & beleuchteten Netzschalter (3-fach | 250V / 16A | IP20 | 3,00m Kabel) - in anthrazit
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-232605019
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     232605019
EAN/GTIN:
     4008224619158
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

KOPP UNOversal PLUS - Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz & beleuchteten Netzschalter (3-fach | 250V / 16A | IP20 | 3,00m Kabel) - in anthrazit

  • UNOversal PLUS 3-fach Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter und erhöhtem Berührungsschutz
  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3 Stück
  • Spannung: 250 V | 16A
  • Länge der Zuleitung: 3,00 Meter
  • 90° verdrehter Zentraleinsatz
  • Zuleitung H05VV-F3G1,5mm²
  • Aderquerschnitt: 1,5 mm²
  • Werkstoffgüte: Thermoplast
  • Material aus Kunststoff
  • Topfabstand: 52 mm
  • Anschraubbar
  • Halogenfrei: Ja
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.720000 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,67*
€ 18,39*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 18,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 20,45*
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 20,93*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 17,66*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.