Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER 18879-000-55 - Ablage für Controller Keyboard XL passend für Keyboardständer Spider Pro (Erweiterungsmöglichkeit | Maße: 778 x 368 x 25 mm) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER 18879-000-55 - Ablage für Controller Keyboard XL passend für Keyboardständer Spider Pro (Erweiterungsmöglichkeit | Maße: 778 x 368 x 25 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER 18879-000-55 - Ablage für Controller Keyboard XL passend für Keyboardständer Spider Pro (Erweiterungsmöglichkeit | Maße: 778 x 368 x 25 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-18879-000-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18879-000-55
EAN/GTIN:
     4016842118427
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
keyboardständer

König & Meyer 18879-000-55 - Ablage für Controller Keyboard XL passend für Keyboardständer Spider Pro (Erweiterungsmöglichkeit | Maße: 778 x 368 x 25 mm) - in schwarz

  • Passend für Keyboardständer Spider Pro
  • Erweiterungsmöglichkeit zur Ablage von Synthesizern etc. (Tiefe: max. 400 mm)
  • Mit eingearbeiteten Tragegriff (kann als Kabelduchführung verwendet werden)
  • Maße: 778 x 368 x 25 mm
  • Gewicht: ca. 1,6 kg
  • Material aus Aluminium
  • Farbe: Schwarz
  • Incl. 4x Gummiauflage, 1x Anschlagwinkel mit Kantenschutz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.080000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 50,48*
€ 64,75*
€ 3,50*
ab € 72,23*
€ 87,73*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.