Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-191B26-6 Herst.-Nr.: 191B26-6 EAN/GTIN: 0088381557498 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAKITA BL4040 - Akku passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen Akku | Ladestandanzeige | 144 Wh | 4,0 Ah) HIGHLIGHTS - Mit Akku-Ladestandanzeige
- Digitale Kommunikation zwischen Akku und Maschine für eine optimale Leistung
- Aktives Kühlsystem für eine maximale Akkulaufzeit
- Entwickelt für Maschinen, die häufig im Dauerbetrieb eingesetzt werden
- Erhöhte Wasser- und Sturzfestigkeit durch robusteres Gehäuse und drei innenliegende Schutzschichten
- Batterieladestandanzeige: Vier grüne LED mit Abfrageknopf
Technische Daten: - Akku passend für MAKITA XGT-Geräte (40V)
- Akkuspannung: 40V
- Akkusystem: XGT (max. 40V / 80V)
- mit Akku-Ladestandanzeige
- Akkutyp: Li-Ionen
- Akkukapazität: 4,0 Ah
- Kapazität: 144 Wh
- Ladezeit ca. 45 Minuten
- Maße (LxBxH): 133 x 82 x 71 mm
- Gewicht: ca. 1,00 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 1.040000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Miniakkuschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für makita 4ah, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 140,33* | € 156,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 39 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 142,06* | € 156,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 143,81* | € 159,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 145,19* | € 160,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 163,77* | € 179,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|