Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-191C10-7 Herst.-Nr.: 191C10-7 EAN/GTIN: 0088381556422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAKITA ADP10 - Akku-Ladeadapter (zum Laden von 14,4V & 18V Akkus der LXT-Serie auf dem XGT-Schnellladegerät DC40RA | 1,3 - 6,0 Ah) Der MAKITA ADP10 Akku-Adapter eignet sich zum Laden von 14,4V und 18V LXT-Akkus auf dem XGT-Schnellladegerät DC40RA. Technische Daten: - Passend für MAKITA Akkus der LXT-Serieus (14,4V & 18V) / MAKITA XGT-Schnellladegerät DC40RA (40 V)
- Akkuspannung: 40V
- Ladezeit 1,3 Ah: ca. 15 Minuten
- Ladezeit 1,5 Ah: ca. 30 Minuten
- Ladezeit 2,0 Ah: ca. 24 Minuten
- Ladezeit 3,0 Ah: ca. 22 Minuten
- Ladezeit 4,0 Ah: ca. 29 Minuten
- Ladezeit 5,0 Ah: ca. 35 Minuten
- Ladezeit 6,0 Ah: ca. 40 Minuten
- Maße (LxBxH): 62 x 86 x 116 mm
- Gewicht: ca. 0,24 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.317000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,45* | € 44,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,70* | € 45,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 36,03* | € 45,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,32* | € 45,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 40,56* | € 48,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|