Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)
MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)
MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)
MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)
MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)
MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-191E07-8
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191E07-8
EAN/GTIN:
     0088381556354
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät

MAKITA DC40RA - Schnellladegerät passend für Akkus der XGT-Serie (40V XGT Li-Ionen | 2,0 - 5,0 Ah)

MEHR POWER
Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Die 40V max. Klasse ergänzt die bewährte 18V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraft intensive Arbeiten bewältigt.

ROBUSTER
Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.

DIGITALE KOMMUNIKATION
Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät, wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.

HIGHLIGHTS

  • Ausgestattet mit zwei Lüftern: einer für den Akku und einer für den Ladekreislauf
  • Kompatibel mit dem Akku-Adapter ADP10: zum Laden von LXT Li-Ion-Akkus
  • Mit wählbarer Melodie die nach Abschluss eines Ladevorgangs gespielt wird (auch deaktivierbar)
  • Wandmontage möglich
  • Kompakte Bauweise

Technische Daten:

  • Passend für MAKITA Akkus der XGT-Serie (40V)
  • Akkuspannung: 40V
  • Akkusystem: XGT (40V / 80V)
  • Akkutyp: Li-Ionen
  • Ladezeit 2,0 Ah: ca. 22 Minuten
  • Ladezeit 2,5 Ah: ca. 28 Minuten
  • Ladezeit 4,0 Ah: ca. 45 Minuten
  • Ladezeit 5,0 Ah: ca. 50 Minuten
  • Leistungsaufnahme: 310 Watt
  • Länge des Netzkabels: 2,00 m
  • Maße (LxBxH): 156 x 210 x 84 mm
  • Gewicht: ca. 1,00 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.380000 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 69,23*
€ 79,93*
€ 4,90*
ab € 82,50*
€ 93,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,06*
€ 93,67*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,04*
€ 94,37*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 95,20*
€ 104,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.