Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 191J97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4040 Akku 4,0 Ah, DC40RA Schnellladegerät, Transportkoffer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 191J97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4040 Akku 4,0 Ah, DC40RA Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA 191J97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4040 Akku 4,0 Ah, DC40RA Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA 191J97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4040 Akku 4,0 Ah, DC40RA Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA 191J97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4040 Akku 4,0 Ah, DC40RA Schnellladegerät, Transportkoffer)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-191J97-1
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191J97-1
EAN/GTIN:
     0088381561389
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät

MAKITA 191J97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4040 Akku 4,0 Ah, DC40RA Schnellladegerät, Transportkoffer)

Die ideale Energiequelle für MAKITA XGT 40V Maschinen

  • Power Source-Kit bestehend aus: 2x BL4040 Akku 4,0 Ah | DC40RA Schnellladegerät | MAKPAC Transportkoffer (Größe 1)
  • Passend für MAKITA XGT-Geräte (40V)
  • Akkuspannung: 40V
  • Akkukapazität: 4,0 Ah
  • Kapazität: 144 Wh
  • Akkusystem XGT
  • Akkutyp: Li-Ionen
  • Akkuschutzsystem
  • Ladezeit: ca. 45 Minuten
  • Lieferung im Karton
  • Maße (LxBxH): 395 x 295 x 110 mm
  • Gewicht: ca. 7,1 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.261000 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 353,48*
€ 380,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 356,35*
€ 383,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,51*
€ 390,59*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 393,06*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 424,48*
€ 456,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,60*
€ 543,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.