Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 191Y97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4080F Akku 8,0 Ah , DC40RB Doppel-Schnellladegerät, Transportkoffer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA 191Y97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4080F Akku 8,0 Ah , DC40RB Doppel-Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA 191Y97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4080F Akku 8,0 Ah , DC40RB Doppel-Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA 191Y97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4080F Akku 8,0 Ah , DC40RB Doppel-Schnellladegerät, Transportkoffer)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-191Y97-1
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191Y97-1
EAN/GTIN:
     0088381591379
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät

MAKITA 191Y97-1 - Power Source-Kit passend für XGT-Geräte (40V XGT Li-Ionen | bestehend aus 2x BL4080F Akku 8,0 Ah , DC40RB Doppel-Schnellladegerät, Transportkoffer)

Die ideale Energiequelle für MAKITA XGT 40V Maschinen.

  • Power Source-Kit bestehend aus: 2x BL4080F Akku 8,0 Ah | 1x DC40RB Doppel-Schnellladegerät | 1x MAKPAC Transportkoffer (Größe 3)
  • Passend für MAKITA XGT-Geräte (40V)
  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT
  • Akkukapazität: 8,0 Ah
  • Kapazität: 288 Wh
  • Akkuschutzsystem
  • Akkutyp: Li-Ionen
  • Ladezeit: ca. 76 Minuten
  • Maße (LxBxH): 395 x 295 x 215 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.176000 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,53*
€ 633,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,06*
€ 637,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,86*
€ 654,36*
Frei Haus
ab € 618,04*
€ 661,17*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 685,21*
€ 731,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,36*
€ 870,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,09*
€ 868,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,80*
€ 855,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,45*
€ 839,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,21*
€ 815,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.