Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA D-39936 - Topfbürste (Durchmesser 75 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA D-39936 - Topfbürste (Durchmesser 75 mm)
MAKITA D-39936 - Topfbürste (Durchmesser 75 mm)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-D-39936
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-39936
EAN/GTIN:
     0088381400053
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste

MAKITA D-39936 - Topfbürste (Durchmesser 75 mm)

  • Durchmesser: 75 mm
  • Werkzeugaufnahme: 6 mm
  • Drahtdurchmesser: 0,3 mm
  • Maximale Drehzahl: 4 500 min^-1
  • Material: verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.151000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 3,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,03*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.