Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-E-03567 Herst.-Nr.: E-03567 EAN/GTIN: 0088381570206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAKITA E-03567 - Torsion Bit-Set passend für Akku-Schlagschrauber DTD171 & DTD172 (11-teilig | incl. Kasette) Das MAKITA E-03567 ist ein 11-teiliges Torsion Bit-Set für universellen Einsatz. Das Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits farbcodiert. Die Bits befinden sich in einer 50 mm handlichen Kassette. Technische Daten: - Passend für MAKITA Akku-Schlagschrauber DTD171 | DTD172
- 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30
- Sechskantaufnahme: 1/4"
- 11-teilig
- Incl. Kassette
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.104000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Makita Ersatzteile, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, bit-satz makita, bit satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,79* | € 19,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,76* | € 19,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,44* | € 21,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 16,31* | € 22,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 18,74* | € 25,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|