Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-GA008GM201
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA008GM201
EAN/GTIN:
     0088381895156
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer

MAKITA GA008GM201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | XPT Schutzsystem | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)

Der MAKITA GA008G ist ein leistungsstarker 40 V Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten.

Das Modell besitzt die AFT-Technologie (verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug) und das XPT Schutzsystem (verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser).

HIGHLIGHTS:

  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
  • XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Mit Sanftanlauf
  • Lieferumfang incl. 2x 4,0 Ah XGT Akkus | DC40RA Schnellladegerät | MAKPAC Koffersystem (Größe 4) | umfangreiches Zubehör

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • Leerlaufdrehzahl: 8.500 min^-1
  • Spindelgewinde: M14
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Schleifscheiben-Ø: max. 125 mm
  • Wiederanlaufschutz | Seitengriff | Spannflansch
  • Schallleistungspegel: 92 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 6,5 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 398 x 130 x 156 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 2,9 - 3,5 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.980000 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 437,27*
€ 469,45*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 461,67*
€ 497,73*
€ 4,90*
ab € 464,63*
€ 505,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,56*
€ 514,80*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 482,92*
€ 519,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,36*
€ 582,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,67*
€ 549,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.