Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-GA038GT201
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA038GT201
EAN/GTIN:
     0088381733861
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer

MAKITA GA038GT201 - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 230 mm | incl. 2x 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)

Der MAKITA GA038G ist ein Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten.

Das Modell ist ausgestattet mit der AFT-Technologie, die den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug minimiert.
Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

HIGHLIGHTS:

  • Auto-Start Wireless System (AWS): verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
  • AFT (Active Feedback sensing Technology): stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
  • Mit Sanftanlauf
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Lieferumfang incl. 2x 5,0 Ah XGT Akkus | DC40RA Schnellladegerät | Transportkoffer | umfangreiches Zubehör

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • Scheibendurchmesser: max. 230 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6.600 min?¹
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Wiederanlaufschutz | Motorbremse | AWS-Schnittstelle | Spannflansch | Seitengriff
  • Schallleistungspegel LWA: 99 dB(A)
  • Schalldruckpegel LpA: 88 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 7,5 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 535 x 250 x 180 mm
  • Gewicht incl. Akku: 4,6 - 5,0 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
15.320000 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 505,78*
€ 543,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 506,78*
€ 544,64*
€ 4,90*
ab € 539,89*
€ 581,71*
Frei Haus
ab € 513,64*
€ 590,15*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 565,74*
€ 603,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,53*
€ 718,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,95*
€ 713,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,69*
€ 707,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,74*
€ 673,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.