Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Koffer)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-TD003GA202
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD003GA202
EAN/GTIN:
     0088381777803
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
makita li-ion akku-schlagschrauber

MAKITA TD003GA202 - Akku-Schlagschrauber (40 V XGT | bürstenloser Motor | 210 Nm Drehmoment | 1/4"-Innensechskantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 2,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer)

Der MAKITA TD003GA202 ist ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme.

Dem Anwender stehen 5 verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl.

Highlights:

  • Mit LED-Licht
  • Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Lieferumfang incl. 2x 2,0 Ah XGT Akku | DC40RA Schnellladegerät | MAKPAC Koffersystem (Größe 2) | Zubehör

Technische Daten:

  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1.100 min^-1
  • Drehmoment max.: 210 / 170 / 50 / 20 Nm
  • Standardschrauben: M5 - M16
  • Maschinenschrauben: M4 - M8
  • (Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 4.100 / 3.600 / 2.600 / 1.400 min^-1
  • Aufnahme: 1/4 "
  • Schallleistungspegel: 106 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration Schlagschrauben bei Volllast: 11,9 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 121 x 86 x 195 - 293 mm
  • Gewicht inkl. Akku: ca. 1,7 - 2,9 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.440000 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 343,48*
€ 372,95*
€ 4,90*
ab € 366,33*
€ 396,04*
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 396,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,00*
€ 414,39*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 394,48*
€ 425,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,04*
€ 499,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,01*
€ 491,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.