Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA TW001GZ - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 1.800 Nm Drehmoment | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA TW001GZ - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 1.800 Nm Drehmoment | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA TW001GZ - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 1.800 Nm Drehmoment | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA TW001GZ - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 1.800 Nm Drehmoment | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA TW001GZ - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 1.800 Nm Drehmoment | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA TW001GZ - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 1.800 Nm Drehmoment | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-TW001GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW001GZ
EAN/GTIN:
     0088381720106
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
makita li-ion akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber

MAKITA TW001GZ - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 1.800 Nm Drehmoment | 3/4"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA TW001G ist ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme.

Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde.
Eine elektronische, 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen.

Highlights:

  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion (im Rechts- und Linkslauf)
  • 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
  • Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
  • Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
  • Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
  • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min?¹
  • Drehmoment: max. 1.800 Nm
  • Lösedrehmoment: 2.050 Nm
  • Standardschrauben: M12 - M36
  • Hochfeste Schrauben: M10 - M27
  • (Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min?¹
  • Außenvierkantaufnahme: 3/4"
  • Schallleistungspegel LWA: 111 dB(A)
  • Schalldruckpegel LpA: 100 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration Schlagschrauben bei Volllast: 18,5 m/s²
  • K-Wert Vibration: 2,0 m/s²
  • Maße (LxBxH): 217 x 94 x 303 mm
  • Gewicht incl. Akku: 3,9 - 4,2 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.780000 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber makita
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 235,42*
€ 272,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 239,98*
€ 274,29*
Frei Haus
ab € 245,74*
€ 280,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 245,49*
€ 281,40*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 279,76*
€ 318,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.