Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA VR003GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 32 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA VR003GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 32 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA VR003GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 32 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA VR003GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 32 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-VR003GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VR003GZ
EAN/GTIN:
     0088381767989
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Verdichtervorsatz

MAKITA VR003GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 32 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA VR003G ist ein Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton.

Das Modell besitzt zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen.

HIGHLIGHTS

  • Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
  • Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
  • Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
  • Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)
  • incl. Verdichtervorsatz 1910E1-5 (Ø 32 mm | Länge 1,20m)(

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Antriebsart: Akku
  • Akkutyp: Li-ion
  • Schwingungen pro Minute: 12.000 - 15.500 min^-1
  • Länge Verdichtervorsatz: 1.200 - 2.400 mm
  • Durchmesser Verdichtervorsatz: 28 - 38 mm
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 4,9 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 282 x 112 x 258 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 4,2 - 7,4 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.380000 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 353,73*
€ 403,90*
€ 4,90*
ab € 402,60*
€ 457,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,92*
€ 458,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,78*
€ 471,69*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 465,94*
€ 522,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,41*
€ 614,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.