Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA VR004GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 38 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA VR004GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 38 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA VR004GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 38 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA VR004GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 38 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA VR004GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 38 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA VR004GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 38 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-VR004GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VR004GZ
EAN/GTIN:
     0088381768030
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Verdichtervorsatz

MAKITA VR004GZ - Akku-Betonverdichter (40V XGT | bürstenloser Motor | Power Modus | incl. 38 mm Verdichtervorsatz 1,20 m | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA VR004G ist ein Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton.

Das Modell besitzt zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen.

HIGHLIGHTS

  • Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
  • Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
  • Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
  • Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)
  • incl. Verdichtervorsatz 1910E3-1 (Ø 38 mm | Länge 1,20 m)

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkutyp: Li-ion
  • Akkuschutzsystem
  • Antriebsart: Akku
  • Schwingungen pro Minute: 12.000 - 15.500 min^-1
  • Durchmesser Verdichtervorsatz: 28 - 38 mm
  • Schalldruckpegel (LpA): 80 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 4,3 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 2.507 x 112 x 299 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 4,8 - 7,8 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.540000 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 363,45*
€ 414,33*
€ 4,90*
ab € 414,99*
€ 468,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,11*
€ 469,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,98*
€ 484,08*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 478,88*
€ 533,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.