MITEL 6920w - IP-Telefon (3,5" QVGA-Farbdisplay | WIFI 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 5.2 | Vollduplex-Freisprechen | PCLink & MobileLink | PoE) - in schwarz
MITEL 6900 IP-Telefon-Serie Die 6900 IP Phone-Familie mit einer Reihe leistungsstarker Tischtelefonen verbessert die Produktivität und Mobilität in modernen Geschäftsumgebungen. Die Telefone überzeugen durch kristallklaren Klang, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindung, fortschrittlichen Funktionen und einer breiten Palette an Zubehör.
Das MITEL 6920w verspricht ein hochwertiges Kommunikationserlebnis in modernem Design. Es bietet flexible Optionen für die Netzwerkverbindung, einschließlich kabelgebundenes Ethernet und integriertes Wi-Fi für eine einfache Installation im Homeoffice oder in unternehmerischen Umgebungen.
Das 6920w wurde von Grund auf neu designt, um ein herausragendes HD-Audioerlebnis mit einem hochwertigen Vollduplex-Telefon zu garantieren und die USB- und EHS/DHSG-Headsets der H-Serie von MITEL zu unterstützen.
HIGHLIGHTS:
- 3,5" QVGA-Farbdisplay (320 x 240 Pixel) mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche und Navigationsmenüs
- LED-Leuchte für die Anzeige von Anrufen und wartenden Nachrichten
- Leistungsstarke Vollduplex-Freisprecheinrichtung & MITEL Hi-Q-Audiotechnologie
- 6 programmierbare Tasten mit Paging, die bis zu 18 Leitungen, Kurzwahlen und Telefonie-Funktionen ermöglichen
- Programmierbare Tastenstatusanzeigen und 4 kontextabhängige Tasten mit Paging-Unterstützung
- 4-Wege-Navigationstaste und 11 Sonderfunktionstasten plus Wähltastatur
- WiFi-Dualband (802.11 a/b/g/n | 2,4 & 5,0 GHz) und Bluetooth 5.2
- Unterstützung für MITEL Teleworker Solution, automatische Anrufverteilung (ACD) an Agenten und Supervisoren, Hot-Desking und Ausfallsicherheit
- Quality-of-Service-Unterstützung (IEEE 802.1 p/q | VLAN | Prioritätskennzeichnung)
- Unterstützung für SIP Protokolle (Anrufkontrolle von MITEL und Drittanbietern)
- Mobiltelefonintegration dank MobileLink & PCLink
- USB2.0-Hostport mit Lademöglichkeit für Mobiltelefone (500 mA)
- Sidecar-Erweiterungsport und USB-Port für Headsets und Zubehör
- Native Unterstützung für EHS-/DHSG und 4-polige Analog-Headsets
- Dedizierter 4-poliger modularer Headset-Port, der in einen DHSG-fähigen Headset-Port umgewandelt werden kann
- IEEE-802.1x-Authentifizierungsunterstützung
- 2 Gigabit-Ethernet-Ports (LAN/PC | 10/100/1.000 Mbit/s)
- Sichere und verschlüsselte Sprachkommunikation
- Entwickelt für energiesparenden Betrieb (unterstützt energieeffizientes IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- PoE-Klasse 3 mit automatischem Wechsel der PoE-Klasse bei Installation eines Erweiterungsmodul
- Unterstützt lokale Stromversorgung über ein optionales 48-V-Steckernetzteil
- Stromverbrauch: ca. 2,20 W im Ruhezustand & ca. 2,85W Typisch
- Sprachen: Deutsch | Englisch | Französisch | Niederländisch | Spanisch + herunterladbare Sprachpakete mit SIP
- Maße: 225 x 150 x 190 mm
- Gewicht: ca. 0,98 kg
- Farbe: Schwarz
Codecs (unterstützte Codecs unterscheiden sich je nach Call-Manager-Plattform: G.711 | G.729 | G.722 | G.722.1 (nur MiNet) | G.726 | iLBC AMR | G.722.2 AMR-WB (nur SIP)
MobileLink
- Kopplung des Mobiltelefons über Bluetooth
- Abwicklung von Mobiltelefonanrufen mit dem Tischtelefon
- Synchronisierung von auf dem Mobiltelefon gespeicherten Kontakten & Anruflisten
- Mobile Charging (USB-Port)
Das MITEL 6920w ist speziell für Vieltelefonierer konzipiert, die nicht nur Wert auf ein modernes Design legen, sondern ein Telefon benötigen, das ein leistungsstarkes Kommunikationserlebnis sowie Flexibilität bietet. Das 6920w bietet flexible Netzwerkverbindungsoptionen, einschließlich kabelgebundenem Ethernet und integriertem WiFi, um die Installation in Homeoffice- sowie Unternehmensumgebungen zu erleichtern.
Die einzigartige PCLink-Funktion des 6920w verwandelt Ihr Telefon in ein hochwertiges Audiogerät für die PC-basierte Videozusammenarbeit. PCLink ermöglicht die nahtlose Handhabung von Telefonanrufen und PC-Audio über ein einziges benutzerfreundliches Gerät. Verbinden Sie das Telefon mit Ihrer bevorzugten Videokollaborationslösung und nutzen Sie somit ein zentrales, hochwertiges Audiogerät für die gesamte Kommunikation. Das 6920w ist von Grund auf dafür entwickelt, ein außergewöhnliches HD-Audioerlebnis mit hochwertiger Vollduplex-Freisprecheinrichtung und Unterstützung für USB- und EHS-/DHSG-Headsets der H-Serie von MITEL zu bieten.
PCLink PCLink löst die Herausforderung, der sich die Mitarbeiter sowohl im Büro als auch im Homeoffice heutzutage gegenübersehen - nämlich die effektive Verwaltung von zwei notwendigen, aber unabhängigen Kommunikationsmodi: traditionelle Telefonanrufe und PC-basierte Zusammenarbeit.
PCLink bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten in einem einzigen, vertrauten, benutzerfreundlichen und leistungsstarken Audiogerät - dem 6920w IP Phone. Mit PCLink sind Sie nicht mehr gezwungen, zwei separate Audiozubehörteile (eines für Ihr Telefon und eines für Ihren PC) zu verwenden, denn die gesamte Kommunikation wird vom 6920w verwaltet. Mit dem 6920w können Sie mit der hochwertigen Freisprecheinrichtung oder dem optional angeschlossenen Headset der MITEL H-Serie freihändig arbeiten.
Integration von Mobiltelefonen dank MobileLink Das 6920w IP Phone erlaubt dank MobileLink eine Integration von Mobilgeräten, wobei der Ton von Mobiltelefonanrufen und sowohl Kontakt- als auch Anrufprotokollinformationen nahtlos mit dem Desktoptelefon verbunden werden. Anrufe an das Mobiltelefon können auf dem 6920w wie alle anderen Anrufe entgegengenommen werden, wobei die überlegene Audioleistung und Ergonomie des 6920w genutzt werden. Mobiltelefonkontakte und Anrufverlauf werden automatisch mit dem 6920w synchronisiert, sodass auf beiden Geräten auf dieselben Informationen zugegriffen werden kann. Das 6920w verfügt ebenfalls über einen mit Strom versorgten integrierten USB-Port zum Aufladen eines Mobiltelefons.
Flexible Headset-Optionen Das 6920w bietet Bluetooth und USB-Headset-Unterstützung und verfügt über einen innovativen analogen Headset-Port, der auf einzigartige Weise duale Unterstützung für DHSG- und modulare 4-Pin-Headset-Verbindungen bietet.