Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXO LS18 - Hochleistungs-Subbass-Modul für GEO-S12 & PS-Systeme - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXO LS18 - Hochleistungs-Subbass-Modul für GEO-S12 & PS-Systeme - in schwarz
NEXO LS18 - Hochleistungs-Subbass-Modul für GEO-S12 & PS-Systeme - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-NEX-LS.18
Hersteller:
     Nexo
Herst.-Nr.:
     LS.18
EAN/GTIN:
     3760133808726
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer

NEXO LS18

Der LS18-Subwooder ist in zwei Versionen erhältlich. Das Standardmodell verfügt über eine Vorrichtung für die Stativmontage aus Stahl auf der Oberseite sowie über Montagebleche an den Seiten, die mit Riggingzubehör für GEO-S12-Technik und die PS-Serie kompatibel sind. Beim LS18e handelt es sich um eine abgespeckte Version ohne Riggingbleche, Griffe und Stativmontage, um für "Standalone"-Anwendungen ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis zu gewährleisten.

LS18-Subbass-Module machen NEXOs GEO-S12-Linearraysysteme sowie Lautsprecherboxen der PS-Serie noch vielseitiger und liefern hohe Schalldrücke bei vergleichsweise niedrigen Kosten.

NEXO LS18 - Hochleistungs-Subbass-Modul für GEO-S12 & PS-Systeme - in schwarz

Die Module, leicht und problemlos in der Handhabung, verwenden einen Single-18"-Laghubtreiber und sind mit sämtlichen GEO-S12-Zubehör kompatibel. Daher können Sie mit den S1230- und S1210-Linearraymodulen geflogen oder das Boden-Fundament für einen "Groundstack" mit darauf aufgestapelten S12-Boxen bilden. Dank der Stativmontagevorrichtung auf der Oberseite können GEO-S12-Module oder NEXO-PS15-R2-Fullrangelautsprecher auf einem Stativ auf dem LS18 angebracht werden. Auch kann der LS18 im Tandem mit PS15-Boxen geflogen werden, was für den Festinstallationssektor von besonderem Interesse sein dürfte.

KEY FEATURES

  • Hochleistungs-System mit 137 - 140 dB SPL @ 1 m (Peak)
  • Übertragungsbereich 30 Hz bis 130 Hz
  • 18''-Langhubtreiber mit 4''-Schwingspule und 8 Ohm
  • Leicht und einfach in der Handhabung
  • Arbeitet perfekt zusammen mit GEO-S12- und PS-Systemen

Technische Daten:

  • Übertragungsbereich [a]: 35 Hz - 120 Hz ±3dB
  • Nutzbarer Bereich @-6 dB [a]: 32Hz - 130 Hz
  • Kennschalldruck 1 W @ 1 m [b]: 107 dB SPL
  • SPL @ 1m [b]    : 137 bis 140 dB (Peak)
  • Nennimpedanz: 8 Ohm
  • Übertragungsfrequenzen: 60 Hz - 85 Hz - 120 Hz aktiv
  • Leistungsverstärker: NXAMP4x1: 2x LS18 parallel auf 2 gebrückten Kanälen | NXAMP4x4: 2x LS18 pro Kanal
  • Lautsprecher-Element: 18''-Langhubtreiber (46cm) mit 4''-Schwingspule und 8 Ohm
  • Anschlüsse: 2x NL4MP-Speakon-4-Pol
  • Gehäusematerial: Birkensperrholz & Schwarzer Strukturlack
  • Griffe: 4 versenkte Metall-Haltegriffe (2 pro Seite)
  • Vorderseite: Dunkelgraues Metallgitter
  • Hängepunkte: Zwei Montagebleche an den Seiten für den Anschluss externen Zubehörs
  • Interne Stativmontagevorrichtung aus Stahl auf der Oberseite (35mm | 1 3/8 Zoll) erlaubt Stativmontage für PS15 oder Geo S12
  • Maße (HxBxT): 510 x 675 x 775 mm
  • Gewicht: ca. 55,50 kg

Geflogen im Linearray
Wenn der LS18 auf einer Reihe von GEO-S12-Modulen geflogen wird, bildet der Subwoofer den Fixpunkt eines dezenten, leistungsfähigen Linearrays für Anwendungen, bei denen eine PA-freie Bühne benötigt wird, wie etwa in großen Kirchenhörsälen.

Mit modulen AUD Stativen
Dank einer robusten Stahlmontagevorrichtung auf dem LS18 können PS15-Module mithilfe eines Stativs schnell und mühelos auf dem Subwoofer platziert werden, um leistungsfähige Fullrangesysteme für mobile Anwendungen umzusetzen.

Schlagzeugmonitor
Ein PS15-Modul kann darüber hinaus auch direkt auf einem LS18-Sub montiert werden, um ein kraftvolles Schlagzeugmonitoringsystem zu kreieren.

Groundstack
Der LS18 ist so breit wie ein GEO-S12-Modul hoch. Daher ist das GEO-S12-Riggingzubehör auch mit dem LS18 kompatibel, und es können schnell und mühelos passende "Groundstacks" für beliebige Veranstaltungsorte aufgestapelt werden.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
59.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.939,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,76*
€ 2.367,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,68*
€ 2.362,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.963,61*
€ 2.336,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,29*
€ 2.320,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.939,79*
€ 2.308,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.