Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT) - Mobiler Hochdruckreiniger Kaltwasser (Druck 180 bar | Leistung 7,7 kW | Wasserleistung 1.300 l/h | inkl. Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT) - Mobiler Hochdruckreiniger Kaltwasser (Druck 180 bar | Leistung 7,7 kW | Wasserleistung 1.300 l/h | inkl. Zubehör)
NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT) - Mobiler Hochdruckreiniger Kaltwasser (Druck 180 bar | Leistung 7,7 kW | Wasserleistung 1.300 l/h | inkl. Zubehör)
Artikel-Nr.:
     5289-NIL-107146759
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107146759
EAN/GTIN:
     4005337189028
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
wap hochdruckreiniger-kaltwasser
hochdruckreiniger kaltwasser

NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT) - Mobiler Hochdruckreiniger Kaltwasser (Druck 180 bar | Leistung 7,7 kW | Wasserleistung 1.300 l/h | inkl. Zubehör)

Der NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT) besitzt ein ergonomisches und robustes Design, eine neue NA6 Industriepumpe und ein optimales Servicekonzept.
Der Kaltwasser Hochdruckreiniger vereint unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie.

Highlights:

  • 4x NA6 Keramikkolben mit 80° C Eintrittstemperatur
  • Robustes und solides Design mit 30,0 mm Edelstahlrahmen
  • Optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten und Transport mit einklappbarem Griff und leicht zu benutzenden Hebepunkten
  • Hohe Mobilität dank großer Hinterräder und Lenkrolle vorne
  • Leichter Zugang zur Pumpe
  • Optimales Service-Konzept
  • Druck-/Mengenregulierung
  • Pumpenölstandskontrolle

Technische Daten:

  • Druck: 180 bar | 18 MPa
  • Reinigungswirkung: 6,5 kg/f
  • Pumpendrehzahl: 1.450 U/min
  • Leistungsaufnahme: 7,7 kW
  • Elektrischer Anschlusswert: 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 14,5 A
  • Wasserleistung: qmax 1.300 l/h | qiec 1.200 l/h
  • Düsengröße: .0700
  • Keramikkolben: 4
  • Zulauftemperatur: max. 80 °C
  • Empfohlene Anwendungshäufigkeit: 6 Std/Tag
  • Ansaughöhe (trocken): 1,00 m
  • Netzkabel Länge: 8,00 m
  • Maße (LxBxH): 930 x 570 x 1.020 mm
  • Gewicht: 93,0 kg
  • Inkl. Reinigungsmitteltank, Drehstrom, Schlauchtrommel, robustes Fahrwerk/ Rahmen, Pumpenöl Warnsystem, große Räder, Parkbremse, einstellbarer Handgriff, Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole,
    Kabelhalterung, Keramikkolben, flussgesteuertes Regelsystem, NA6 (4-Keramikkolbenpumpe), verzögerte Automatik Start/ Stopp, 2 x Reinigungsmittelinjektor
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
100.000000 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, Kaltwasser, mobil, 180 bar, 7,7 kW, 1.300 l/h, MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.984,77*
€ 2.068,68*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.232,55*
€ 2.330,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.214,48*
€ 2.343,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.287,64*
€ 2.378,72*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 2.312,26*
€ 2.403,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,88*
€ 2.860,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.391,21*
€ 2.845,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.337,98*
€ 2.782,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,26*
€ 2.751,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.