Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AV-HS60C4E - Kompaktes Control Panel mit dualer Stromversorgung passend für AV-HS6000 2 ME Live Switcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AV-HS60C4E - Kompaktes Control Panel mit dualer Stromversorgung passend für AV-HS6000 2 ME Live Switcher
PANASONIC AV-HS60C4E - Kompaktes Control Panel mit dualer Stromversorgung passend für AV-HS6000 2 ME Live Switcher
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AV-HS60C4E
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV-HS60C4E
EAN/GTIN:
     5025232834242

PANASONIC AV-HS60C4E - Kompaktes Control Panel mit dualer Stromversorgung passend für AV-HS6000 2 ME Live Switcher

  • Kompaktes Control Panel mit dualer Stromversorgung
  • Passend für Panasonic AV-HS6000 2 ME Live Switcher
  • Farbe: Schwarz

Der Panasonic AV-HS6000 Live Switcher ist ein 2ME-Modell der HS-Serie, das über eine neu entwickelte und einfach zu nutzende GUI-Steuereinheit verfügt

Trotz seiner kompakten 3U-Größe bietet das Hauptgerät mit 32x SDI- und 2x DVI-Eingängen sowie 16x SDI-Ausgängen vielseitige Systemintegrationsmöglichkeiten. Zusätzlich ermöglichen 4 DVEs je ME in allen Situationen bei der Produktion kreativer Videos die unterschiedlichsten Übergänge.

Drei unterschiedliche Control Panels stehen zur Auswahl. Die Panel C1 und C2 verfügen über 24 XPT-Tasten und vier Speicherseiten. Darüber hinaus kann leicht zwischen insgesamt 96 Crosspoints umgeschaltet werden. Die Stromversorgung kann ggf. redundant erfolgen.

Das neue kompakte Control Panel C4 ist 30% kleiner als die Versionen C1 und C2, wodurch die Installation in kleinen Studios oder Übertragungswagen erleichtert wird. Zudem verfügt sie über 26 XPT-Tasten und vier Speicherseiten für ein leichtes Umschalten zwischen insgesamt 64 Crosspoints. Darüber hinaus ermöglicht die Kombination von zwei Control Paneln mit Mehrfach-Auswahl-Funktion den Abruf von Wischeffekten sowie Ereignis-, Bild- Video- und Standbild-Speicher.

PANASONIC AV-HS6000 steht als "Gruppenname" für folgende Elemente:

  • AV-HS60U2E: Main Frame (duale Stromversorgung)
  • AV-HS60C2E: Steuereinheit (duale Stromversorgung)
  • AV-HS60C3G: Menü-Panel (LCD-Touchscreen)
  • AV-HS60C4E: Kompaktes Control Panel (duale Stromversorgung)
  • AV-SFU60G: Chromakey-Lizenz (Software + Schlüssel)
  • AV-HS60D1G: Interne Speicheroption (SSD)
  • AV-SF6000: Software-Control Panel

Hauptfunktionen/Vorteile/Systemfunktionen:

  • 34 Eingänge (32 x SDI, 2 x DVI) und 16x SDI-Ausgänge | Frame-Synchronizer an allen Eingängen
  • Unterstützung von 1.080/50p-Format und 3G-SDI-Signalen
  • Gleichzeitige Ausgabe von 1.080p- und 1.080i-Formaten
  • Farbkorrekturen an 8 Eingängen und 4 Ausgängen
  • Aufwärtskonverter an 4 Eingängen und Abwärtskonverter an 2 Ausgängen
  • 4 DVEs und 2 DVEs (2D) je ME für Hintergründe und Keys
  • 16 zusätzliche Busse (AUX1 bis AUX4 mit MIX-Übergangsfunktionen)
  • Hochwertiges Echtzeit-Chromakeying unter Verwendung von Primatte-Algorithmen(Standardmäßig 1 Kanal, erweiterbar auf bis zu 4 Kanäle)
  • 4 Keyer je ME (insgesamt 8 Kanäle) und PinP-fähig
  • Downstream-Keyer und 4 Upstream-Keyer

Flexible Bedienung

  • 4 unabhängige MultiViewer-Displays
  • Individueller MultiViewer für die Anzeige von maximal 16 Videoquellen
  • Anzeigemöglichkeit für Quellnamen, Zähler, Audiopegel und Sicherheitsmarkierungen
  • Webserver-Funktion: Der Mischer kann über eine LAN-Verbindung eingerichtet und bedient werden
  • Bild-, Ereignis- und Makro-Speicher für Voreinstellung und Abruf häufig genutzter Effekte
  • Ablage von Videoclips und Standbildern auf bis zu 4 Kanälen für einfache Verwendung in CG-Wischeffekten
  • Audioaufnahmen auf Video-Speicherclips ermöglichen Wipe-Übertragung mit Ton
  • Redundant- und Mehrfach-Betrieb mit bis zu 3 Bedienfeldern und 2 Mainframes
  • Einrichtung des Mischers über berührungsgesteuertes 10,1-Typ Menü-Panel AV-HS60C3G (optional) oder über PC-Monitor und USB-Maus

Der AV-HS6000 unterstützt Plug-in-Software (Gratis Download) für die Einbindung zusätzlicher Funktionen. Die folgenden Plug-ins sind verfügbar:

  • Steuerung von P2-Recordern (seriell) über Menü- und Makrospeicher
  • Verbindung zur Steuereinheit AW-RP120 erleichtert die Installation mit Multi-Kamera-Systemen, die auf konvertierbaren Kameras basieren
  • Bus-Steuerung über Router-Bedienfeld von Drittanbietern, einschließlich Informationen zum Materialnamen (Evertz, Grass Valley und Utah)
  • Tally-Informationen, kompatibel mit TSL UMD Version 3.1.
  • Konform mit GVG200-Protokoll (über RS422)

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.674,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.937,77*
€ 21.345,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.850,22*
€ 21.241,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.681,38*
€ 21.040,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.674,00*
€ 21.032,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.