Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
PANASONIC AW-RP60 - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AW-RP60GJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-RP60GJ
EAN/GTIN:
     4010869293921
Artikeldatenblatt

PANASONIC AW-RP60GJ - Kompakte Remote-Kamerasteuereinheit für PTZ-Kameras (3,5" LCD-Farbdisplay | PoE+) - in schwarz

Die PANASONIC AW-RP60 Remote-Kamerasteuerungseinheit hat ein großes LCD-Display mit einem gut lesbaren GUI-Menübildschirm, außerdem verfügt die Steuereinheit über einen verbesserten Joystick zur leichteren Steuerung und ist mit allen aktuellen Panasonic PTZ-Modellen kompatibel.

Dank verbesserter GUI hat der Benutzer jetzt alle wichtigen Kamerainformationen wie Blende, Zoom und Fokus direkt auf dem Bildschirm immer im Blick.

Die AW-RP60 steuert bis zu 200 Kameras in 40 Gruppen, verwaltet 100 Voreinstellungen und vereinfacht die Integration durch PoE-Unterstützung.

HIGHLIGHTS:

  • 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay (QHD 960 x 540)
  • Flexible Einstellungsmöglichkeiten
  • Unterstützung von PoE+ und erweiterten Kameraeinstellungen
  • Neuer Joystick mit verbesserter Bedienbarkeit
  • Steuert bis zu 200 Remote-Netzwerkkameras in 40 Gruppen
  • Spannungsaufnahme: 12V DC (10,8V bis 13,2V)
  • PoE: IEEE802.3af Standard: 42V bis 57V DC (Kameraeingang)
  • Stromaufnahme: 0,9 A (XLR-Steckereingang) | 0,3 A (PoE-Stromversorgung)
  • Maße (BxHxT): 210 x 92 x 177 mm
  • Gewicht: ca. 1,50 kg
  • Farbe: Schwarz

Kompatibel mit nachfolgenden Panasonic PTZ-Kameras:

  • AW-UE4 | AW-HE38 | AW-HN38 | AW-HE40 | AW-HN40 | AW-HE42 | AW-UE100 | AW-UE150
  • AW-HE20 | AW-UE20 | AW-UE40 | AW-UE50 | AW-UE80 | AW-HE145

3,5" LCD-Farbbildschirm und neuer Joystick mit verbesserter Bedienbarkeit
Auf einem 3,5 Zoll LCD als GUI-Menübildschirm zeigt die AW-RP60GJ alle benötigten Informationen für eine intuitive und schnelle Kamerasteuerung auf einen Blick an.

Flexible Einstellungsmöglichkeiten
Die Steuereinheit verfügt über vier benutzerdefinierbare Tasten; bis zu acht Funktionen1 können zugewiesen werden. Die einzelnen Voreinstellungen können mithilfe eines PC-Tools auch umbenannt werden. Durch diese flexiblen Funktionen eignet sich die Steuerung für verschiedenste Anwendungsbereiche, ob Vorlesung, Unternehmensseminar oder Live-Streaming und Broadcasting im Unterhaltungsbereich.

Unterstützung für PoE / erweiterte Kameraeinstellungen
Durch die Unterstützung für PoE sind Stromversorgung und Kamerasteuerung über ein einziges Ethernet-Kabel möglich. Zusätzlich zur Kamerasteuerung sind erweiterte Kameraeinstellungen wie Gamma, Weißabgleich und andere Farbeinstellungen möglich.

Anschlussspezifikationen:

  • Anzahl anschließbare Kameras: 200 (IP) | 5 (RS422) | Bei anderen Kameras (nicht AW-UE150) bis zu 100
  • Remote-Kameras: 5 (6 bis 200 gesteuert via LCD)
  • Anzahl Kameragruppen: 20 (10 Einheiten/Gruppe)
  • Anzahl gespeicherter Voreinstellungen: 100

Achtung:Ein Netzteil (AW-PS551E) ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch kann die Stromversorgung auch über PoE erfolgen!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.220000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 1.996,42*
€ 2.166,27*
Frei Haus
ab € 2.607,72*
€ 2.798,25*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,27*
€ 2.577,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,20*
€ 2.559,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,62*
€ 2.468,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,06*
€ 2.414,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,42*
€ 2.375,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.